BUSSMANN Modülü Yüksük Sigorta Bloğu, Sınıf R, Kutu Pabucu Terminali
stil | Model | Sigorta Uzunluğu | AC Voltaj Derecesi | Amper AC | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. Voltaj | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM25060-3CR | - | 250 VAC | - | 2.3 " | 4.2 " | - | - | Cıvata Aşağı / DIN Ray | €78.53 | |
B | RM25030-3CR | - | 250 VAC | - | 2" | 3.2 " | - | - | Cıvata Aşağı / DIN Ray | €59.42 | |
C | RM60030-3CR | - | 600V | - | 2 2 / 7 " | 7" | - | - | Cıvata-Aşağı | €107.51 | |
D | RM60060-3CR | - | 600 VAC | - | 2.6 " | 7.3 " | - | - | Cıvata Aşağı / DIN Ray | €119.55 | |
E | RM25100-3CR | 6" | 250 VAC | 70 için 100 | 2.8 " | 6 4 / 5 " | 100 | 250 | 4 Delikli Panel Montajı | €188.43 | |
E | RM25200-3CR | 7" | 250 VAC | 110 için 200 | 3.8 " | 8" | 200 | 250 | 4 Delikli Panel Montajı | €552.99 | |
F | RM25400-3CR | 8 3 / 5 " | 250 VAC | 225 için 400 | 4.8 " | 9.5 " | 400 | 250 | 4 Delikli Panel Montajı | €1,068.40 | |
G | RM60100-3CR | 8" | 600 VAC | 70 için 100 | 2.8 " | 8 2 / 3 " | 100 | 600 | 4 Delikli Panel Montajı | €457.76 | |
H | RM60200-3CR | 9 3 / 5 " | 600 VAC | 110 için 200 | 3.8 " | 10 2 / 3 " | 200 | 600 | 4 Delikli Panel Montajı | €515.26 | |
I | RM25600-3CR | 10 2 / 5 " | 250 VAC | 450 için 600 | 5.61 " | 11 2 / 5 " | 600 | 250 | 4 Delikli Panel Montajı | €2,208.14 | |
J | RM60400-3CR | 11 3 / 5 " | 600 VAC | 225 için 400 | 4.8 " | 12.5 " | 400 | 600 | 4 Delikli Panel Montajı | €3,488.90 | |
K | RM60600-3CR | 13 2 / 5 " | 600 VAC | 450 için 600 | 6" | 14 2 / 5 " | 600 | 600 | 4 Delikli Panel Montajı | €4,873.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Ataşmanları ve Aksesuarları
- Jeneratör Soğuk Hava Kitleri
- Havalı Çivi Çakma Makineleri
- Sepet Kamyonları
- Yedek Halkalar
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Vanalar
- Tutkallar ve Çimentolar
- BERNER Düşük Profil Hava Perdesi
- BAW PLASTICS Zarf, Kırmızı
- GRAINGER Elektrikli Gömme Kilit
- BOSTON GEAR Paslanmaz Çelik Montaj Tabanı
- VULCAN HART Pirinç Tişört
- WOODHEAD 130226 Serisi Saplama
- GRAINGER Zincir Sapanlar
- MARCOM Güvenlik Eğitimi DVD'leri
- MORSE CUTTING TOOLS Düz Kanal Kılavuzları, 111 Serisi
- NIBCO True Union Ağartıcı Küresel Vanalar