Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN RM60400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 600maks Volt 3p | AC8FDJ 39P386

BUSSMANN RM60400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 600max Volt 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FDJ Modeli: RM60400-3CRÇapraz Referans: 39P386
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
€3,488.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı225 için 400
Amper AC225 için 400
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik4-1 / 5 "
Sigorta Bloğu TasarımıBariyer
Sigorta Dia.2-3 / 5 "
Sigorta Tutucu KoduT
Sigorta Uzunluğu11 3 / 5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıR
Yükseklik4.8 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk12.5 "
Maks. Alan sayısı Amper400
Maks. Voltaj600
Montaj Stili4 Delikli Panel Montajı
Kutup sayısı3
genişlik11 "
Tel Boyutu600kcmil ila 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta UzunluğuAC Voltaj DerecesiAmper ACYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajMontaj StiliÜcret
BUSSMANN RM25100-3CR Sigorta Bloğu 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 için 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 Delikli Panel Montajı€188.43
BUSSMANN RM25200-3CR Sigorta Bloğu 110 - 200 Amper 250maks Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 için 2003.8 "8"2002504 Delikli Panel Montajı€552.99
BUSSMANN RM25400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 250maks Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 için 4004.8 "9.5 "4002504 Delikli Panel Montajı€1,068.40
BUSSMANN RM25600-3CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 için 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 Delikli Panel Montajı€2,208.14
BUSSMANN RM60100-3CR Sigorta Bloğu 70 ila 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 için 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 Delikli Panel Montajı€457.76
BUSSMANN RM60200-3CR Sigorta Bloğu 110 ila 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 için 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 Delikli Panel Montajı€515.26
BUSSMANN RM60600-3CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 600maks Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 için 6006"14 2 / 5 "6006004 Delikli Panel Montajı€4,873.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN RM60400-3CR Sigorta Bloğu 225 - 400 Amper 600max Volt 3p
€3,488.90 / Adet