BUSSMANN Fiş Sigortaları: S Serisi
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | + | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-2-1 / 2 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 2.5A | - | 10A | Fiş Sigorta | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | S-1-8 / 10 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 1.8A | - | - | Fiş Sigorta | 1 | €25.05 | |
B | S-1-1 / 8 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 1.125A | - | - | Fiş Sigorta | 1 | €25.05 | |
B | S-4/10 | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar | 400mA | - | - | Fiş Sigorta | 1 | €25.05 | |
C | S-5-6 / 10 | Vidalı (Tip S) | - | 5-6 / 10 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-5 | Vidalı (Tip S) | - | 5 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-4-1 / 2 | Vidalı (Tip S) | - | 4.5 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €141.75 | |
C | S-4 | Vidalı (Tip S) | - | 4 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-25 | Vidalı (Tip S) | - | 25 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €12.73 | |
C | S-2 | Vidalı (Tip S) | - | 2 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-14 | Vidalı (Tip S) | - | 14 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-1-6 / 10 | Vidalı (Tip S) | - | 1-6 / 10 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-12 | Vidalı (Tip S) | - | 12 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €15.32 | |
C | S-20 | Vidalı (Tip S) | - | 20 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €15.74 | |
C | S-10 | Vidalı (Tip S) | - | 10 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €15.32 | |
C | S-1-1 / 4 | Vidalı (Tip S) | - | 1.25 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-8 | Vidalı (Tip S) | - | 8 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €12.73 | |
C | S-6-1 / 4 | Vidalı (Tip S) | - | 6.25 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-30 | Vidalı (Tip S) | - | 30 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €15.32 | |
C | S-3-2 / 10 | Vidalı (Tip S) | - | 3-2 / 10 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-15 | Vidalı (Tip S) | - | 15 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €16.86 | |
C | S-3-1 / 2 | Vidalı (Tip S) | - | 3.5 | 10 VAC'de 125kA | Sigorta | 4 | €140.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir El Arabaları
- Rejeneratif Blower Giriş Filtreleri
- Özel Aletler
- Bobin ve Halı Kaldırma Ramları
- Duman Makineleri
- Bitirme malzemeleri
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- HVAC Test Cihazları
- LIFT-ALL Web Sapan, Tip U
- WEATHERHEAD Kovan 3/8 İnç Tüp Boyutu
- VESTIL MDS Serisi Çok Amaçlı Depolama Binaları
- RIDGID PEX Sıkma Çeneleri
- GRAINGER Park Bordürleri
- JONARD Can Anahtarları
- HUMBOLDT Kalibrasyon Tüpü
- MASTER LOCK A1166 Amerikan Kilit Emniyet Kilidi Farklı Anahtarlı Asma Kilitler
- BOSTON GEAR CSSC Serisi Tek Parça Paslanmaz Çelik Sıkma Bilezikleri