Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN S-5-6/10 Sigorta 5-6/10a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GBF 1CZ30

BUSSMANN S-5-6/10 Sigorta 5-6 / 10a S 125vac Vidalı 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9GBF Modeli: S-5-6/10Çapraz Referans: 1CZ30
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
€16.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliVidalı (Tip S)
ElemanÇift
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould ve Littelfuse Tip S
Sigorta Amperi5-6 / 10
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 125kA
Reddetme / Reddetmemeret
hızZaman gecikmesi
Voltaj derecesi125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)31.9
Gemi uzunluğu (cm)32.72
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingSigorta AmperiKesme Değerlendirmesi+paket adetÜcret
BUSSMANN S-1-1/4 Sigorta 1-1/4a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Vidalı (Tip S)-1.2510 VAC'de 125kASigorta4€16.86
BUSSMANN S-1-6/10 Sigorta 1-6/10a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Vidalı (Tip S)-1-6 / 1010 VAC'de 125kASigorta4€16.86
BUSSMANN S-10 Sigorta 10a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAR 1CZ11 S-10Vidalı (Tip S)-1010 VAC'de 125kASigorta4€15.32
BUSSMANN S-12 Sigorta 12a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAT 1CZ12 S-12Vidalı (Tip S)-1210 VAC'de 125kASigorta4€15.32
BUSSMANN S-14 Sigorta 14a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAU 1CZ13 S-14Vidalı (Tip S)-1410 VAC'de 125kASigorta4€16.86
BUSSMANN S-15 Sigorta 15a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAV 1CZ14 S-15Vidalı (Tip S)-1510 VAC'de 125kASigorta4€16.86
BUSSMANN S-2 Sigorta 2a S 125vac Vidalı 4'lü Paket | AA9GAW 1CZ15 S-2Vidalı (Tip S)-210 VAC'de 125kASigorta4€16.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN S-5-6/10 Sigorta 5-6 / 10a S 125vac Vidalı 4'lü Paket
€16.86 / paket