BUSSMANN Güç Dağıtım Bloğu
stil | Model | Maks. Alan sayısı Amper | Kutup sayısı | İkincil Bağlantı / Kutup | İkincil Tel Aralığı (AWG) | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16541-2 | 380 | 2 | 21 | 14 ila 6 AWG | 5.79 " | €639.90 | |
A | 16541-1 | 380 | 1 | 21 | 14 ila 6 AWG | 3.1 " | €447.71 | |
A | 16541-3 | 380 | 3 | 21 | 14 ila 6 AWG | 8.48 " | €814.37 | |
B | 16591-1 | 400 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-7 / 16 Saplama | 3.1 " | €183.59 | |
C | 16591-2 | 400 | 2 | 2 | 3 / 8-16 x 1-7 / 8 Saplama | 5.79 " | €295.14 | |
D | 16530-3 | 760 | 3 | 12 | 14 ila 4 AWG | 8.48 " | €328.82 | |
D | 16530-1 | 760 | 1 | 12 | 14 ila 4 AWG | 3.1 " | €192.61 | |
A | 16582-1 | 760 | 1 | 2 | 3 / 8-16 x 1-5 / 8 Saplama | 3.1 " | €173.36 | |
D | 16528-1 | 840 | 1 | 8 | 6 - 3/0 AWG | 3.1 " | €234.37 | |
D | 16528-2 | 840 | 2 | 8 | (4) 6 - 3/0 AWG, (4) 14 - 4 AWG | 5.79 " | €257.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel Anahtarlar
- ESD ve Temiz Oda Sandalyeleri
- Sequencer
- Vakum Motorları
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- Eldivenler ve El Koruması
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Süreç İzleme
- Merkezi Ekipman
- Tutkallar ve Çimentolar
- DIXON Pul Conta Spud
- DIXON 45 Serisi Dirsek Bağlantı Elemanları
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi 4 Yollu Pedallı Anahtarlar
- MERSEN FERRAZ DCT Serisi Sigortalar, Cüce, Hızlı Etkili
- MERSEN FERRAZ HelioProtection Serisi HP10J Sigortalar, Fotovoltaik
- THOMAS & BETTS Alüminyum Döküm Kapaklar
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 160 IPS Fabrikasyon Montaj 45 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- AIRSPADE Memeler
- MORSE DRUM Karton
- VESTIL SNM Serisi Dar Direkli İstifleyiciler