Bussmann 16530-1 Güç Dağıtım Bloğu, Ul Listelendi | 1er52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 16530-1 Güç Dağıtım Bloğu, 200 kA Kısa Devre Akım Değeri | AA9QYZ 1ER52

BUSSMANN 16530-1 Güç Dağıtım Bloğu, 200 kA Kısa Devre Akım Değeri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9QYZ Model: 16530-1Çapraz Referans: 1ER52
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
€192.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik2.93 "
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Amper760
Kutup sayısı1
İkincil Bağlantı / Kutup12
İkincil Tel Aralığı (AWG)14 ila 4 AWG
Voltaj derecesi600VAC/DC
genişlik3.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Güç üretimi ve dağıtım uygulamalarında panel kablolama ve kablo yönetimi işlemleri için ideal
  • Maksimum iletkenlik ve 1520 ampere kadar amperaj derecesi için alüminyum ve bakır iletkenler
  • Bağlı cihazları ve bileşenleri korumak için 200 kA'ya kadar kısa devre akımı değeri
  • CSA sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperKutup sayısıİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
BUSSMANN 16528-1 Güç Dağıtım Bloğu | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 - 3/0 AWG3.1 "€234.37
BUSSMANN 16541-1 Güç Dağıtım Bloğu | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 ila 6 AWG3.1 "€447.71
BUSSMANN 16582-1 Saplamalı Güç Terminal Bloğu, 600 V, CSA Sertifikalı, UL Listeli | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Saplama3.1 "€173.36
BUSSMANN 16591-1 Güç Dağıtım Bloğu | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Saplama3.1 "€183.59
BUSSMANN 16528-2 Güç Dağıtım Bloğu | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6 - 3/0 AWG, (4) 14 - 4 AWG5.79 "€257.70
BUSSMANN 16530-3 Güç Dağıtım Bloğu | AA9RMP 1EW52 16530-376031214 ila 4 AWG8.48 "€328.82
BUSSMANN 16541-2 Güç Dağıtım Bloğu | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114 ila 6 AWG5.79 "€639.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 16530-1 Güç Dağıtım Bloğu, 200 kA Kısa Devre Akım Değeri
€192.61 / Adet