CARLING TEKNOLOJİLERİ Açık / Anlık Kapalı Minyatür Buton Anahtarı
stil | Model | AC İletişim Derecesi | Tavsiye edilen kullanım | Kök Dia. ve Diş Boyutu | Kök uzunluğu | Terminaller | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267T-1D-RND MTL | 6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A | Alarm veya Uyarı Cihazlarının yanı sıra Test ve Ölçüm Ekipmanlarını Kontrol Etmek İçin | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46 " | Tel kurşun | €8.70 | |
B | 170 | 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | Sığ Arka Panel Uygulamaları | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562 " | vida | €9.98 |
Açık / Anlık Kapalı Minyatür Buton Anahtarı
Carling Technologies'in tek kutuplu tek atışlı (SPST) basmalı düğme anahtarları, temas elemanları arasındaki sıçramayı ve bozulmayı en aza indirmek için yavaş açma, yavaş kesme kontak mekanizmasına sahiptir. Bu Carling anahtarları, 15VAC'de maksimum 125 amper AC derecesine ve 3VAC'de minimum 250 amperlik AC derecesine sahiptir. Bir kablo ucu / vidalı terminale ve 1/2 inç çapında bir montaj deliğine sahiptirler. Carling Technologies anahtarları, 32 - 185 derece Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun İkincisi
- Tekerlek Tork Prizleri
- Yedek Jeneratörler Sıvı Soğutmalı
- Yük Dengeleme Sapanları
- Peyzaj aydınlatması
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Paslanmaz çelik
- Kılavuzlar
- PROTO Phillips
- HYDE Esnek Boya Kalkanı
- OSG VC-21 Düz Kanallı Kılavuz, TiCN Kaplama
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 3/4" Delik Çapı
- AMERICRAFT MANUFACTURING Manuel Çalıştırma Anahtarı
- FERVI aracı Tutucular
- EATON SPX Serisi Sürücü Kartları
- DWYER INSTRUMENTS Seri AVUL Hava Hızı Vericileri
- VESTIL CST-AL-EX Serisi Poliüretan-Elastomer Tekerler
- GROVE GEAR GR Serisi, BD Stili, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri