Carling P267t-1d-rnd Mtl | Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı, 6a @ 125v | 10c567 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL Minyatür Buton Anahtarı, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı, 6a @ 125v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BHU Modeli: P267T-1D-RND MTLÇapraz Referans: 10C567
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
€8.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı
AC İletişim Derecesi6 VAC'de 125A, 3 VAC'de 250A
RenkNikel
İletişim FormuSPST
Montaj Deliği1/2 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAlarm veya Uyarı Cihazlarının yanı sıra Test ve Ölçüm Ekipmanlarını Kontrol Etmek İçin
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.468" x 15/32-32UNS-2A
Kök uzunluğu0.46 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Anlık Kapalı
TerminallerTel kurşun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Carling Technologies P267T-1D-RND MTL, anlık AÇMA / KAPAMA işlevine sahip tek kutuplu tek atışlı (SPST) basmalı düğme anahtarıdır. Bu Carling Anahtarı, yavaş yapılan, yavaş kesilen bir temas mekanizmasına, bir fenolik tabana, lehim pabucu tel kurşun terminallerine ve yuvarlak metal / içbükey metal / naylon tarzı aktüatöre sahiptir.
  • 32 - 185 Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir ve test ve ölçüm ekipmanlarında kullanım ve alarmları / uyarı cihazlarını kontrol etmek için idealdir. Sığ arka panel uygulamaları için de kullanılır.
  • Bu UL uyumlu ve CSA onaylı Carling Technologies anahtarı, 6 VAC'de 125 amperlik ve 3 VAC'de 277 amperlik AC kontak derecesine sahiptir.
  • 1000 mega ohm minimum yalıtım direnci ve 1000 volt dielektrik dayanımı sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiTavsiye edilen kullanımKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuTerminallerÜcret
CARLING TECHNOLOGIES 170 Minyatür Buton Anahtarı 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 17015 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASığ Arka Panel Uygulamaları0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "vida€10.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL Minyatür Basmalı Düğme Anahtarı, 6a @ 125v
€8.70 / Adet