CARLING TECHNOLOGIES A Serisi Tamamlayıcı Koruyucular
stil | Model | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10 | 32 VDC | €19.39 | |
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 32 VDC | €19.39 | |
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | 65 VDC | €19.39 | |
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | 65 VDC | €19.39 |
A Serisi Ek Koruyucular
Carling Technologies A Serisi hidrolik manyetik ek koruyucular, aşırı akım ve kısa devre senaryolarında hassas çalışma için tasarlanmıştır. Bu panele monteli devre kesiciler, bir aşırı yük ile karşılaşıldığında ani açma fonksiyonu için bir manyetik açma özelliğine sahiptir. Yük merkezlerinde daha iyi alan kullanımı için kompakt çerçevelere sahiptirler ve manuel açma işlemi ve arıza göstergesi için bir mafsallı veya anahtarlı aktüatör ile donatılmıştır. UL listeli ve CSA onaylı bu kırıcılar, ek sızdırmazlık koruması gerektiren zorlu ortam uygulamaları için idealdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yangın Hortumları
- Alın Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları
- Karıştırma Çubukları
- Muhafaza Penceresi ve Panjur Kitleri
- Bilyalı Mandreller
- Boru Ek Parçaları
- Baş Koruma
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Güç Kaynakları
- DC Motorlar
- POWER FIRST Naylon, Erkek Bağlantıyı Kes
- CONDOR Ağır Örgü Eldivenler
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, SNMG, Kare, Karbür Torna Uç
- BUSSMANN F15A Serisi Hızlı Etkili Cüce Sigortalar
- WATTS Geri Akış Önleyici Kapak Tamir Takımları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Yatay Tam Bağlantı Noktalı Küresel Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- EATON Fren Durdurma Blokları
- ALLEGRO SAFETY Kutu ve Kanallı Eksenel AC Metal Üfleyiciler, 8 İnç
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E120, Elastomerik Kaplinler