Carling Aa1-b0-34-630 -5d1-i | Ek Koruyucu 30a 1p 125vac | 10c596 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-630 -5D1-I Ek Koruyucu 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Ek Koruyucu 30A 1P 125VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BKA Model: AA1-B0-34-630 -5D1-IÇapraz Referans: 10C596
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
€19.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamamlayıcı Koruyucu
AC Voltaj Derecesi125 VAC
HAVA @ 120VAC1.5kA
HAVA @ 125VDCOylanmamış
HAVA @ 240VAC1.5kA
HAVA @ 65VDC3kA
AIR Değerlendirmesi1.5kA
Amper30
Devre Kesici TipiManyetik
Eğri TipiOrta
DC Gerilim Değerlendirmesi65 VDC
derinlik2.69 "
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi1.5kA
Maks. Alan sayısı Tel BoyutuBelirtilmemiş
Montaj TipiCıvata-On
Kutup sayısı1
Faz1
Anahtar TürüToggle
Terminal bağlantısı# 10-32 Vida
genişlik0.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ AA1-B0-34-610 -5D1-I Ek Koruyucu 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Ek Koruyucu 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Ek Koruyucu 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC€19.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Ek Koruyucu 30A 1P 125VAC
€19.39 / Adet