NAKİT VANA Pirinç Basınç Regülatörü, A-16 Serisi
stil | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWSASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 - 120 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 - 90 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 - 30 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 - 50 psi | €248.92 | |
A | A16-AWSASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 - 180 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80 - 120 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25 - 90 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 - 30 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 - 50 psi | €248.92 | |
A | A16-BWSASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 - 180 psi | €248.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Kaseleri
- Elektrikli Makas Aksesuarları
- Fiberglas U-Şekilli Kanal Stoku
- Dreçler
- Hidrolik Vinç Krikoları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Polisaj
- Çapalar
- Havalandırma
- Kaldırım Kalitesi
- STREAMLIGHT Fener
- APPROVED VENDOR 12VDC Çıkıntılı Gösterge Işığı
- DIXON Adaptör, Erkek Adaptör x FNPT, Çinko/Alüminyum
- DAYTON Minyatür Gömme Gösterge Işıkları, LED, 120V
- SHIMPO Küçük Pim Kavrama M4 İpliği
- ALLEGRO SAFETY Rölyef Vanaları Basınç
- KLEIN TOOLS Normal Nokta Matkap Ucu
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 9/16-28 Un
- HONEYWELL Diyaframlar
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik Kaplamalı Düz Dişliler, 12 Adımlı