Cash Valve A16-awsasbbf01-d5 | Basınç Regülatörü 1/4 İnç 100 ila 180 Psi | 3rag8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANA A16-AWSASBBF01-D5 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 100 ila 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D5 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 100 ila 180 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LJQ Modeli: A16-AWSASBBF01-D5Çapraz Referans: 3RAG8/04159-0140
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
€248.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
Yükseklik4 5 / 16 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk2.25 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı100 - 180 psi
UPC000041590140

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANA A16-AWSASBBF01-D2 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 10 ila 50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 - 50 psi€248.92
NAKİT VANA A16-AWSASBBF01-D1 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 - 30 psi€248.92
NAKİT VANA A16-AWSASBBF01-D3 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 25 ila 90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 - 90 psi€248.92
NAKİT VANA A16-AWSASBBF01-D4 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 80 ila 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 - 120 psi€248.92
NAKİT VANA A16-BWSASBBF01-D5 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 100 ila 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 - 180 psi€248.92
NAKİT VANA A16-BWSASBBF01-D2 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 10 ila 50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 - 50 psi€248.92
NAKİT VANA A16-BWSASBBF01-D1 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 2 ila 30 Psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016 A16-BWSASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 - 30 psi€248.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D5 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 100 ila 180 Psi
€248.92 / Adet