CASH VALVE Pirinç Basınç Regülatörü, Hava, Su, Yağ, Sıvılar ve Gaz için, A-16 Serisi
stil | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWLASBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 - 180 psi | €300.00 | |
A | A16-AWLASBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 - 30 psi | €300.00 | |
A | A16-AWLASBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 - 90 psi | €300.00 | |
A | A16-AWLASBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 - 50 psi | €300.00 | |
A | A16-AWLASBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 - 120 psi | €300.00 | |
A | A16-BWLASBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 - 180 psi | €300.00 | |
A | A16-BWLASBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80 - 120 psi | €300.00 | |
A | A16-BWLASBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25 - 90 psi | €300.00 | |
B | A16-BWLASBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 - 30 psi | €300.00 | |
A | A16-BWLASBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 - 50 psi | €300.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Gaz Bağlantı Kitleri
- Tip Out Kutuları
- Pansuman Çubukları
- Sıvı geçirmez Boru Sapları
- Hidrolik Su Pompaları
- Burçlar
- Laboratuvar Aletleri
- Parantez ve Parantez
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Otomotiv Çekme
- HAMMOND VALVE Salınım Çek Valfı
- DAYTON Hava Sirkülatör Koruması
- DAYTON Mil Yaka
- PARKER BF serisi, Kurutucu 1/2 İnç
- AMERICAN TORCH TIP Nozul 5/8 İnç Tweco
- CHAINFLEX CF5 PVC Kontrol Kablosu
- BURNDY Loktap Serisi Sıkıştırma Konnektörleri
- FERVI Rulo Şekillendirme Makineleri
- WESTWARD Sıcak Üfleyiciler
- GROVE GEAR GRL Serisi, WBMQ-R Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri