Cash Valve A16-awlasbbf01-d1 | Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 30 Psi | 3raj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANA A16-AWLASBBF01-D1 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D1 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 30 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LKD Modeli: A16-AWLASBBF01-D1Çapraz Ref: 3RAJ2/04160-0016
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
€300.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı1 / 4 "
Yükseklik4 5 / 16 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk2.25 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı2 - 30 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANA A16-AWLASBBF01-D5 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 100 ila 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 - 180 psi€300.00
NAKİT VANA A16-AWLASBBF01-D2 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 10 ila 50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 - 50 psi€300.00
NAKİT VANA A16-AWLASBBF01-D3 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 25 ila 90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 - 90 psi€300.00
NAKİT VANA A16-AWLASBBF01-D4 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 80 ila 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 - 120 psi€300.00
NAKİT VANA A16-BWLASBBF01-D5 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 100 ila 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 - 180 psi€300.00
NAKİT VANA A16-BWLASBBF01-D2 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 10 ila 50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 - 50 psi€300.00
NAKİT VANA A16-BWLASBBF01-D1 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 2 ila 30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016 A16-BWLASBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 - 30 psi€300.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE A16-AWLASBBF01-D1 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 30 Psi
€300.00 / Adet