CASH VALVE Kriyojenik Basınç Regülatörü, Kriyojenik Konvertör için, A-32 Serisi
Nakit Valf A-32 Serisi kriyojenik basınç düşürücü regülatörler, kriyojenik sistemlerde basıncın hassas kontrolünü sağlamak, gazları düşük sıcaklıktaki sıvılara dönüştürmek için en uygun koşulları sağlamak için idealdir. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminde, endüstriyel gaz imalatında kullanılırlar....şekillendirme ve kriyojenik araştırma. İncele
stil | Model | Giriş Boyutu | uzunluk | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16856 (4765) | 1 / 4 " | 5.25 " | 1 / 4 " | 15 - 65 psi | €414.30 | |
A | 16856 (10661) | 1 / 4 " | 6.25 " | 1 / 4 " | 100 - 250 psi | €414.30 | |
A | 16856 (7337) | 1 / 4 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 75 - 175 psi | €431.25 | |
A | 22063 (4765) | 3 / 8 " | 7.25 " | 3 / 8 " | 15 - 65 psi | €414.30 | |
A | 22063 (10661) | 3 / 8 " | 4.25 " | 3 / 8 " | 100 - 250 psi | €445.53 | |
A | 22063 (7337) | 3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 75 - 175 psi | €414.30 |
Çalışma Mekanizması
- Çıkış basıncındaki değişikliklere yanıt veren ayarlanabilir yaylı bir diyaframa sahiptir.
- Çıkış basıncı arttığında diyafram yayı sıkıştırarak kriyojenik sıvının akışını azaltır.
- Çıkış basıncı azalırsa yay, daha fazla sıvı akışına izin vermek için diyaframı iter.
- Bu mekanizma çıkış basıncının hassas kontrolünü garanti ederek kriyojenik ortamlardaki kritik uygulamalar için idealdir.
Özellikler
- Bu kriyojenik basınç düşürücü vanalar, 15 ila 250 psi'lik bir basınç ayarlama aralığı sunarak basıncın hassas kontrolüne olanak tanır.
- Güvenli ve güvenilir bağlantı sağlayan bir NPT bağlantı tipiyle donatılmıştır.
- Bu A-32 Serisi kriyojenik emniyet tahliye vanaları, maksimum 650 psi başlangıç basıncına dayanabilir.
- Güvenilir performans için sağlamlık ve korozyon direnci sağlayan pirinç yapıya sahiptirler.
- Bu vanalar, çeşitli maddelerle uyumluluğu ve etkili sızdırmazlık özelliklerini sağlamak için PTFE conta malzemesi sunar.
Sık Sorulan Sorular
A-32 Serisi kriyojenik basınç regülatörleri hangi sıcaklık aralıklarında optimum şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır?
Bu A-32 Serisi kriyojenik basınç regülatörü, -320 ila 150 derece F sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu kriyojenik basınç düşürücü regülatörler nasıl kurulur?
- Regülatörün kurulumu için iyi havalandırılan ve erişilebilir bir yer seçin; böylece kriyojenik koşullarla uyumluluk sağlanır.
- Kurulum alanını engellerden, döküntülerden ve tehlikelerden temizleyin ve gerekirse koruyucu bariyerleri düşünün.
- Regülatörün uygulamanızın spesifik kriyojenik sıvısına ve basınç aralığına uygun olduğunu doğrulayın.
- Giriş ve çıkış hatlarını uygun bağlantı parçaları ve contalarla bağlayın ve sızdırmaz bağlantıları sağlayın.
- Tüm entegre basınç tahliye vanalarını güvenlik yönergelerine göre monte edin ve havasını alın.
- Üreticinin talimatlarına göre regülatörün ayar mekanizmasını kullanarak istenilen çıkış basıncını ayarlayın.
- Uygun işlevsellikten emin olmak için kurulum sonrasında kapsamlı sızıntı kontrolleri ve basınç testleri gerçekleştirin.
- Kurulum sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanarak kriyojenik güvenlik düzenlemelerine uyun.
Bu kriyojenik basınç regülatörleri çeşitli kriyojenik sıvı türlerini idare edebilir mi?
Evet, bu regülatörler nitrojen, oksijen, helyum ve hidrojen gibi sıvılaştırılmış gazlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kriyojenik sıvıları idare edecek şekilde tasarlanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tip II Güvenlik Kutuları
- Kablo Destekleri
- Kanal
- Slayt Halkaları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- Gölet Aksesuarları
- DBI-SALA Kapalı Alan Vinçleri
- BRANSON Ultrasonik Metal Temizleyici
- FERVI Havşa Seti
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Bağlantı Parçası Pirinç Geçiş T, Soket x Soket x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Sürgülü Vanalar, SR Dişli Uçlar, EPDM
- EATON Kapıdan Kitler
- MARTIN SPROCKET Hidrolik Anahtar Takımları, Endüstriyel Siyah
- MICRO 100 Değiştirilebilir Takım Tutucu Setleri
- WESTWARD Kilit ve Anahtarlar
- FRIEDRICH Dikey Paket Klimalar