Cash Valve 16856 (10661) | Kriyojenik Basınç Regülatörü 6-1/4 İnç Uzunluk | 40pp54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANASI 16856 (10661) Kriyojenik Basınç Regülatörü 6-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9NQV 40PP54

CASH VALVE 16856 (10661) Kriyojenik Basınç Regülatörü 6-1/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NQV Modeli: 16856 (10661)Çapraz Referans: 40PP54
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
€417.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kriyojenik Basınç Regülatörü
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüNPT
Yükseklik3.187 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk6.25 "
Maks. Basınç600 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı100 - 250 psi
Conta MalzemesiPTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuuzunlukÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANASI 22063 (7337) Kriyojenik Basınç Regülatörü 2-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 - 175 psi€417.69
NAKİT VANASI 16856 (7337) Kriyojenik Basınç Regülatörü 3-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 - 175 psi€431.25
NAKİT VANASI 22063 (10661) Kriyojenik Basınç Regülatörü 4-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 - 250 psi€445.53
NAKİT VANASI 16856 (4765) Kriyojenik Basınç Regülatörü 5-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9NQU 40PP53 16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 - 65 psi€417.69
NAKİT VANASI 22063 (4765) Kriyojenik Basınç Regülatörü 7-1 / 4 İnç Uzunluk | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 - 65 psi€417.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE 16856 (10661) Kriyojenik Basınç Regülatörü 6-1/4 İnç Uzunluk
€417.69 / Adet