CENTURY 5-5/8" Çaplı (Standart Verimli) İç Mekan Fan Motorları
stil | Model | Gerilim | Kondansatör Gerekli | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Ring Merkezine Yüzük | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40 Derece C | 5-9 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €224.06 | |
A | DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | 40 Derece C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €185.97 | |
A | DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40 Derece C | 5-1 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €204.82 | |
A | DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50 Derece C | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | €277.83 | |
A | D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | 40 Derece C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €211.82 | |
A | D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | 40 Derece C | 4-15 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | €214.21 | |
A | D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40 Derece C | 5.437 " | # 8-32 x 5/8 " | €244.69 | |
A | D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40 Derece C | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | €277.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulplu Tozlayıcılar
- Takım Sandıkları ve Yan Dolaplar
- Raceway Bağlantı Aksesuarları
- Tel Terminal Kitleri
- Basınç Göstergesi Panel Montaj Kitleri
- Pompa Kontrolleri
- Küvet / Musluklar
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- İç Hava Kalitesi
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- BUSSMANN KRP-C Düşük Tepe Zaman Gecikmeli Sigortalar, Sınıf L
- HALLOWELL Depolama Dolabı, Havalandırmalı Kapı
- APPROVED VENDOR Düşük Form Beher
- AMERICAN TORCH TIP Uç Tutucu Bzl
- SPEARS VALVES Labwaste P304 CPVC 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, H x H
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir PVC Programı 80 Boru, Düz Uç
- VESTIL TAL Serisi Katı Platformlar
- FIBERGRATE Çapraz Köprüler
- VESTIL butonlar
- BROWNING YSB Serisi Sertleştirilmemiş Çelik Konik Dişliler, 8 Adımlı