BUSSMANN KRP-C Düşük Tepe Zaman Gecikmeli Sigortalar, Sınıf L
stil | Model | Amper | gövde Malzemesi | Sınıf | Çap | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | - | Cam / Melamin | L | 3" | 1600 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €2,579.68 | |
B | KRP-C-4000SP | - | Cam / Melamin | L | 5.75 " | 4000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €5,696.05 | |
C | KRP-C-800SP | - | Fiberglas / Melamin | L sınıfı | 2 1 / 2 " | 800 | 100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA | 8 5 / 8 " | €2,221.66 | |
A | KRP-C-2000SP | - | Cam / Melamin | L | 3.5 " | 2000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €3,097.01 | |
A | KRP-C-1000SP | - | Cam / Melamin | L | 2.5 " | 1000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €1,697.85 | |
A | KRP-C-700SP | - | Cam / Melamin | L | 2.5 " | 700 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 8.625 " | €2,137.80 | |
A | KRP-C-1200SP | - | Cam / Melamin | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €2,194.11 | |
D | KRP-C-3000SP | - | Cam / Melamin | L | 5" | 3000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €4,269.39 | |
E | KRP-C-601SP | 601A | - | - | 2.5 " | 601A | - | 8.63 " | €879.33 | |
A | KRP-C-650SP | 650A | - | - | 2.5 " | 650A | - | 8.63 " | €1,077.85 | |
A | KRP-C-900SP | 900A | - | - | 2.5 " | 900A | - | 10.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | KRP-C-1400SP | 1400A | - | - | 3" | 1400A | - | 10.75 " | €1,302.06 | |
A | KRP-C-1500SP | 1500A | - | - | 3" | 1500A | - | 10.75 " | €1,302.06 | |
F | KRP-C-1800SP | 1800A | - | - | 3.5 " | 1800A | - | 10.75 " | €1,244.10 | |
G | KRP-C-2500SP | 2500A | - | - | 5" | 2500A | - | 10.75 " | €1,693.15 | |
A | KRP-C-3500SP | 3500A | - | - | 5.75 " | 3500A | - | 10.75 " | €2,165.09 |
KRP-C Düşük Tepe Zaman Gecikmeli Sigortalar, Sınıf L
Bussmann KRP-C Serisi L Sınıfı sigortalar, elektrik devrelerini ve ekipmanları elektrik sistemindeki aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı korur. Motor başlatma veya diğer operasyonel prosedürler sırasında sigortayı atmadan geçici aşırı yüklere dayanmak için zaman geciktirme özelliklerine sahiptirler. Bu akım sınırlayıcı sigortalar, filtre tutma sağlamak için O-ring contalarla birleştirilmiştir ve kısa devre koşullarında sigorta arkı üzerinde bir söndürme etkisi üreterek sigorta performansını hızlandırmak için yüksek dereceli silika kum dolgu maddesi kullanır. Ayrıca, kolay kurulum ve değiştirme için bıçak tipi cıvatalı yapı ve daha fazla dayanıklılık için fiberglas / melamin gövde sunarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- paletler
- Ovma Fırçaları
- Taşıma Çantaları
- Kaynak Nozulları
- Arabaları
- Fenerler
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Fikstür
- DESTACO 353 Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
- HOFFMAN Tip 1 Vidalı Kapak Çekme Kutusu Uzatıcılar
- APOLLO VALVES 25-600 Serisi Zincir Kolu Su Göstergeleri
- ANVIL 4 Delikli Ortak Köşe Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Elektro Aktüatörlü Kompakt 2000 Küresel Vanalar, Dişli, FKM
- MAGLINER Burunlar
- THOMSON fındık
- CRYDOM Modül Montaj Panoları
- SMC VALVES Arm11 Serisi Manifold Regülatörü
- BALDOR / DODGE XT25 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları