A B Rulmanlar: top , Gövde Çapı: 5.6 " , Cıvata Daire Çapı: 5 7 / 8 " , Görev döngüsü: Sürekli , Çerçeve malzemesi: Çelik , Yükseklik: 5 5 / 8 " Hz. 60 Hz , Maks. Ortam Sıcaklığı: 104 Derece F , Motorlu Uygulama: Pompa , Motor Tasarımı: Kondansatör-Başlangıç , Motor Muhafaza Tasarımı: Damlatmaz Açık , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Alt Uygulaması: Jet pompası , Motor Termal Koruması: Oto , Etiket RPM'si: 3450 , NEMA Tasarımı: Hayır , Hız Sayısı: 1 , Faz: 1 , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Gerilim: 115 / 230V AC