CHAINFLEX Güç Kablosu, 99 Maks Amper
stil | Model | Tel Rengi | İletken Malzemesi | Ceket malzemesi | Nominal Dış Çap | Iletken sayısı | Korumalı / Korumasız | Biriktirme Uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF31-160-04-25 | Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı | Bakır | PVC | 0.95 " | 4 | Korumalı | 25ft. | 23 Derece ila 158 Derece F | €666.25 | |
A | CF31-160-04 | Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı | Saf bakır | PVC | 0.95 " | 4 | Korumalı | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala | 23 Derece ila 158 Derece F | €44.30 | |
A | CF31-160-04-100 | Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı | Bakır | PVC | 0.95 " | 4 | Korumalı | 100ft. | 23 Derece ila 158 Derece F | €2,583.93 | |
B | CF34-160-04-1 | Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı | Bakır | TPE | 0.77 " | 4 | Korumasız | 1 ft. 1600ft'ye kadar. | -31 Derece ila 194 Derece F | €39.82 | |
C | CF310-160-01-1 | Bakır | Bakır | TPE | 0.39 " | 1 | Korumalı | 1 ft. 1600ft'ye kadar. | -31 Derece ila 194 Derece F | €9.06 | |
D | CF300-160-01-1 | Bakır | Bakır | TPE | 0.37 " | 1 | Korumasız | 1 ft. 1600ft'ye kadar. | -31 Derece ila 194 Derece F | €8.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkıştırma Araçları
- Kadran Göstergeleri
- İzoleli Kanal Şerit Isıtıcılar
- Dekontaminasyon Duş Mahremiyet Ekranları ve Sığınaklar
- Proses Termometreleri
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Mağaza Malzemeleri
- Özel Güvenlik Araçları
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR T, Tüp, Nikel Kaplama Pirinç
- TEMPCO Doğrusal Kızılötesi Seramik Isıtıcı
- WESCO Değerli Plastik Platform Kamyonu
- FAZTEK Köşede Köşebent
- WHEATON Hücre Kültürü Şişesi Kapasitesi
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Siyah, Acrovyn, 120 İnç
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, Dişli Uçlar, EPDM
- MARTIN SPROCKET Yeniden Delilebilir Tip Dökme Demir Dipçik Düz Dişliler, 6 Çap Hatveli
- Arrow Pneumatics F3 Serisi Partikül Filtreleri, Orta Akış
- BROWNING SHR1 Serisi Dişliler