Chainflex CF31-160-04 | Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | 2tzg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHAINFLEX CF31-160-04 Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 99a 1000v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JUU Modeli: CF31-160-04Çapraz Referans: 2TZG9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€39.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devam Esnek Güç Kablosu
İletken MalzemesiSaf bakır
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper99
Maks. Voltaj1000V
Min. Viraj Yarıçapı7.5 x OD
Nominal Dış Çap0.95 "
Iletken sayısı4
Korumalı / KorumasızKorumalı
Biriktirme UzunluğuBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 158 Derece F
Tel RengiBeyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / Sarı
Tel Boyutu6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8544499000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Rengiİletken MalzemesiCeket malzemesiNominal Dış ÇapIletken sayısıKorumalı / KorumasızBiriktirme UzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırTPE0.77 "4Korumasız1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€38.63
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1BakırBakırTPE0.37 "1Korumasız1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€7.85
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1BakırBakırTPE0.39 "1Korumalı1 ft. 1600ft'ye kadar.-31 Derece ila 194 Derece F€8.06
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.95 "4Korumalı25ft.23 Derece ila 158 Derece F€767.59
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Sürekli Esnek Güç Kablosu 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Beyaz Sayılarla Siyah + (1) Yeşil / SarıBakırPVC0.95 "4Korumalı100ft.23 Derece ila 158 Derece F€2,976.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHAINFLEX CF31-160-04 Sürekli Esneme Güç Kablosu 99a 1000v
€39.87 / Adet