CHERNE Temiz-Seal Tapalar
Cherne Clean-Seal tapalar, drenaj, atık ve havalandırma (DWV) sıhhi tesisat sistemlerinin yığın testi sırasında test suyunun geri sıçramasını gidermek, çalışma alanını ve tesisatçıyı kuru tutmak için bir PVC, ABS veya dökme demir te üzerine monte edilir. Bu kolayca takılabilen tapalar, hem plastik hem de sızdırmazlığı zor dökme demir dişli temizlemeleri kapatabilir ve sahada onarılabilen, çıkarılabilir bir snifter valf şişirme tertibatına sahiptir....İncele
stil | Model | Nominal Boyut | Maks. Alan sayısı Geri basınç | Gerekli Şişirme Basıncı | Sönük Çap | Sönük Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271508 | 1.5 " | 13 psi/30 fit | 30 psi | 1.5 " | 4.75 " | €59.52 | |
A | 271705 | 2" | 13 psi/30 fit | 35 psi | 2.38 " | 5.81 " | €50.45 | |
A | 271713 | 3" | 13 psi/30 fit | 35 psi | 3.5 " | 7.38 " | €61.96 | |
A | 271721 | 4" | 13 psi/30 fit | 35 psi | 4.5 " | 8.5 " | €79.60 |
Çalışma Mekanizması
- Tapanın dışarı çıkmasını önlemek için en az boru çapına eşit bir mesafede standart bir test T parçasından geçirerek tapayı boruya veya uygulama alanına sokun.
- Şişirme hortumunun bir ucunu tapa şişirme tertibatına (Schrader valfi gibi) ve diğer ucunu hat basıncına, pompaya veya başka bir besleme basıncı cihazına bağlayın.
- Başka bir bağlantı parçası varsa, bağlantı parçasına bir basınç geri okuma hortumu bağlayın. İkinci hortumun diğer ucu kalibre edilmiş bir göstergeye bağlanmalıdır.
- Tapayı şişirmeden önce tapayı uygun şekilde bloke edin / destekleyin. Tapayı, şişirme hortumu aracılığıyla nominal şişirme basıncına kadar şişirin.
- Boruyu veya uygulamayı test etmeden önce tapayı kısa bir süre sabitleyin. Testi veya uygulamayı bitirdikten sonra, tapa tamamen sönene kadar tüm karşı basıncı ve tapa basıncını serbest bırakın.
- Tapayı borudan çıkarmadan önce blokaj / destek sistemini çıkarın. Fişi saklama talimatlarına göre güvenli bir şekilde saklayın.
Özellikler
- Cherne Clean-Seal tapalar, maksimum 30 fit (9.1 metre) kafa basıncını ve maksimum 13 psi (0.9 bar) karşı basıncı kaldırabilir.
- Yüksek etkili ABS dişlere sahip doğal kauçuk gövdeleri, sızdırmaz bir conta ve gelişmiş dayanıklılık sağlar.
- 0 ila 125 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışabilirler.
- Bu tapalar, 30 psi (2.1 bar) veya 35 psi (2.4 bar) basınçlı hava / gaz kullanılarak şişirilir.
- Nominal boyutları 1.5 ila 4 inç arasında değişen NPT boyutundadırlar.
Uyumlu Aksesuarlar
- Cherne Inflation - Geri Okuma Hortumları: Bu basınç geri okuma hortumları, basınçlı gaz beslemesi sağlamak için bu tapalarla birlikte çalışır. Hassas enflasyon veya deflasyon için göstergelerle donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9001
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Gerekli fişin boyutu nasıl belirlenir?
Kullanıcılar borunun iç çapını (ID) belirlemeli ve ardından uygulama için ID'ye göre bir tapa seçmelidir.
Bu fişleri takmadan önce hatırlanması gereken noktalar nelerdir?
- Boru boyutuna ve tasarımına göre uygun boyutta bir tapa seçin.
- Daima tapanın dayanması gereken maksimum karşı basıncı ölçün. Buna göre fişi seçin.
- Borunun iç çapının tapanın minimum ve maksimum sızdırmazlık boyutu aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Tapaları şişirmek veya söndürmek için kalibre edilmiş göstergeler ve uygun hortumlar kullanılmalıdır.
- Tapanın hasar görmesini azaltmak için boruyu herhangi bir kalıntı veya yabancı maddeden temizleyin. Fişi herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan yumuşak bir sabun ve su ile temizleyin.
- Her kullanımdan sonra fişi 1 PSIG basınçla şişirerek fişte çatlak, korozyon, kesik, sızıntı veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş arızası durumunda yaralanmayı önlemek için bir yedek sistem seçilebilir.
- Fişin arkasındaki kuvvetlerden kaynaklanan herhangi bir tapa hareketini sınırlamak için uygun şekilde tasarlanmış bir engelleme veya destekleme cihazı kullanılmalıdır.
Bu Cherne Clean-Seal tapaları nasıl saklanır?
Bu fişler, 110 derece F'nin altındaki kuru bir yerde ve güneş ışığından ve ozon veya ultraviyole ışık kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Diş Açma Aracı Setleri
- Twist Lock Prizleri
- Akü Kablosu
- Fragman Krikoları
- Yaylı Mandallar
- Son İşlem Aletleri
- Tel Yönetimi
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Kaynak Temizleme
- Teneke
- POWER FIRST Naylon, Erkek Bağlantıyı Kes
- ALBION Asla Düz Tekerlek
- APPROVED VENDOR Pirinç Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- PROTO Bağlı Hizalama Gözetleme Çubukları
- MILLER - WELDCRAFT Meme Lava # 4, 1/4 İnç
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-16 Un
- ANVIL Ekstra Ağır Siyah Dövülebilir Demir Aar Redüktörler
- BRADLEY Küresel Vanalar
- CONDOR Isıya Dayanıklı Eldivenler, Havlu Kumaş
- LOVEJOY SLD 900 Serisi, Kamasız Rijit Kaplinler, Metrik