Cherne 271705 | Fiş, 2 İnç Boyut, 5.81 İnç Uzunluk, 13 Psi | 2hce1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 271705 Fiş, 2 İnç Boyut, 5.81 İnç Uzunluk, 13 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AAJ Model: 271705Çapraz Referans: 2HCE1
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
€50.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta Tapası
Sönük Çap2.38 "
Sönük Uzunluk5.81 "
MalzemeABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç13 psi/30 fit
Nominal Boyut2"
Gerekli Şişirme Basıncı35 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutMaks. Alan sayısı Geri basınçGerekli Şişirme BasıncıSönük ÇapSönük UzunlukÜcret
CHERNE 271713 Fiş, 3 İnç Boyut, 7.38 İnç Uzunluk, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 fit35 psi3.5 "7.38 "€61.96
CHERNE 271721 Fiş, 4 İnç Boyut, 8.5 İnç Uzunluk, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 fit35 psi4.5 "8.5 "€79.60
CHERNE 271508 Fiş, 1.5 İnç Boyut, 4.75 İnç Uzunluk, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 fit30 psi1.5 "4.75 "€59.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 271705 Fiş, 2 İnç Boyut, 5.81 İnç Uzunluk, 13 psi
€50.45 / Adet