CHERNE Plumbing Test Ball Plugs, Multi Size
Cherne multi-size Test-Ball plugs are used for blocking flow in drain, waste & vent systems (DWVs) or back plugging during sewer air testing. They can be used to seal both round and out-of-round pipes. These Test Ball plugs are integrated with a zinc-plated steel chain and a ring handle for anc...horing the plugs & preventing them from sliding down a pipeline during testing.İncele
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | Gerekli Şişirme Basıncı | Sönük Uzunluk | Sönük Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 276128 | 1.25 "2 için" | 1.25" ila 2.1" | 17 psi/40 fit | 40 psi | 5.56 " | 1.21 " | €76.74 | |
A | 276238 | 2 "3 için" | 1.9" ila 3.1" | 17 psi/40 fit | 35 psi | 5.57 " | 1.78 " | €73.78 | |
A | 276348 | 3 "4 için" | 2.8" ila 4.25" | 17 psi/40 fit | 40 psi | 5.18 " | 2.64 " | €88.31 |
Çalışma Mekanizması
- Insert the plug into the pipe at a distance at least equal to the pipe diameter to prevent protruding of the plug.
- Connect one end of the inflation hose to the line pressure, pump or another supply pressure device and the other end to the plug inflation fitting (such as Schrader valve).
- Block / brace the plug properly before inflating the plug to its rated inflation pressure through the inflation hose without any chance of under-inflation or over-inflation.
- Boruyu veya uygulamayı test etmeden önce tapayı kısa bir süre sabitleyin. Testi veya uygulamayı bitirdikten sonra, tapa tamamen sönene kadar tüm karşı basıncı ve tapa basıncını serbest bırakın.
- Tapayı borudan çıkarmadan önce blokaj / destek sistemini çıkarın. Fişi saklama talimatlarına göre güvenli bir şekilde saklayın.
Özellikler
- Cherne multi-size Test-Ball plugs can handle a maximum head pressure of 40 feet (12 metre) & maximum back pressure of 17 psi (1.2 bar).
- Their natural rubber construction offers enhanced sealing properties and excellent expansion & memory.
- They have a Schrader valve inflator and cap with a valve core tightener & moulded-in tank valve inflation thread for inflating the plug.
- These plugs require a 35 / 40 PSI inflation pressure using air, water or an inert gas like nitrogen.
- They are NPT-sized with usage sizes ranging from 1.25 to 4.25 inches.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9001
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Bu fişleri takmadan önce hatırlanması gereken noktalar nelerdir?
- Select a plug having the proper size according to the pipe size, design and required backpressure handling capacity.
- Use calibrated gauges & appropriate hoses to inflate or deflate the plugs. Monitor the inflation pressure & back pressure at least once per 4 hours for maintaining the rated plug specifications.
- Tapanın hasar görmesini azaltmak için boruyu herhangi bir kalıntı veya yabancı maddeden temizleyin. Fişi herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan yumuşak bir sabun ve su ile temizleyin.
- Her kullanımdan sonra fişi 1 PSIG basınçla şişirerek fişte çatlak, korozyon, kesik, sızıntı veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
- A backup system with a properly designed blocking or bracing device may be chosen to restrain any plug movement due to forces behind the plug, preventing injury in case of a plug failure.
How to store these Cherne multi-size Test-Ball plugs?
These plugs must be stored in a dry place below 110 degrees F and away from sunlight & ozone or ultra-violet light sources. They can be suspended vertically or placed horizontally for storage.
What is the difference between Cherne single-size plumbing Test-Ball plugs and Cherne multi-size plumbing Test-Ball plugs?
Cherne multi-size plumbing Test-Ball plugs have similar features as Cherne's single-size Test-Ball plugs. A single noticable difference is that the multi-size Test-Ball plugs can fit multiple pipe diameters, eliminating the requirement of multiple single-size plugs for fitting different pipe sizes.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Sistemleri
- İzolasyon Test Cihazları
- Mesh Ekran ve Vinil Perde Kapılar
- Gıda Hortumları
- Rotary Flap Peen Meclisleri
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Özel Aşındırıcılar
- IDEAL DPDT Geçiş Anahtarı
- APPROVED VENDOR Kare Stok
- MILWAUKEE Dijital multimetre
- APPROVED VENDOR Çelik Halat Klipsi
- IGUS Çubuk 7 / 16-20 inç biter
- CH HANSON Şablonlar
- BALDOR / DODGE SCED, Geniş Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- WEG G / Ç Modülleri
- WEG ODP Kare Yüzlü Düşük Servis Faktörlü Havuz ve Spa Tek Fazlı Pompa Motorları
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız