Cherne 276348 | Test Topu Fişi, Çok Boyutlu, 3 ila 4 İnç Boyut, 5.18 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 5nrv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 276348 Test Topu Tapası, Çok Boyutlu, 3 - 4 İnç Boyut, 5.18 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMX 5NRV8

CHERNE 276348 Test Bilyalı Tapa, Çok Boyutlu, 3 ila 4 İnç Boyut, 5.18 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4XMX Model: 276348Çapraz Referans: 5NRV8
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
€88.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Topu Fişi
Sönük Çap2.64 "
Sönük Uzunluk5.18 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut3 "4 için"
Aralık2.8" ila 4.25"
Gerekli Şişirme Basıncı40 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçGerekli Şişirme BasıncıSönük UzunlukSönük ÇapÜcret
CHERNE 276128 Test Topu Tapası, Çok Boyutlu, 1.25 - 2 İnç Boyut, 5.56 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "2 için"1.25" ila 2.1"17 psi/40 fit40 psi5.56 "1.21 "€76.74
CHERNE 276238 Test Topu Tapası, Çok Boyutlu, 2 ila 3 İnç Boyut, 5.57 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMW 5NRV7 2762382 "3 için"1.9" ila 3.1"17 psi/40 fit35 psi5.57 "1.78 "€73.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 276348 Test Bilyalı Tapa, Çok Boyutlu, 3 ila 4 İnç Boyut, 5.18 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€88.31 / Adet