CHERNE Sure-Grip Plugs
Cherne Sure-Grip plugs are ideal for temporarily or permanently blocking stub-out lines, air / water piping inlets / outlets / junctions for testing & maintenance applications. This plug can be pushed into the piping outlet for sealing. Cherne also offers mechancial plugs are suitable for applications that require a tight mechanical seal....İncele
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271158 | 1.5 " | 1.48" ila 1.63" | 22 psi/50 fit | 2.5 " | Polipropilen | €7.31 | |
A | 271208 | 2" | 1.89" ila 2.09" | 22 psi/50 fit | 3" | Polipropilen | €8.93 | |
A | 271308 | 3" | 2.89" ila 3.09" | 13 psi/30 fit | 3.7 " | Polipropilen | €9.67 | |
A | 271408 | 4" | 3.87" ila 4.09" | 13 psi/30 fit | 3.5 " | Polipropilen | €14.56 |
Özellikler
- These plugs feature polypropylene construction for preventing damage against accidental blows and high pressures.
- They have a natural rubber O-ring for preventing water / air leakage upon sealing the outlet.
- These plugs have a square style head for allowing the user to grip the plug while sealing / opening the piping inlet / outlet.
Sık Sorulan Sorular
How to install Cherne Sure-Grip plugs?
These plugs have a thread-free design and can be simply pushed into the inlet / outlet for thorough sealing.
Do Cherne Sure-Grip plugs require external sealant for a leak-tight seal?
No, the natural rubber end of these plugs securely grips the inside of the pipe opening for preventing any fluids from leaking out even under high-pressure conditions.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel El Kamyonları
- Konvansiyonel Püskürtme Tabancaları
- Elektrikli Tornavidalar
- Senkron Sürüş Dişli Kemerleri
- Pürüzsüz Tel
- Otomotiv Mekanik
- Kilitleme Cihazları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Otomotiv Yağları
- Freze Takımları
- COOPER B-LINE Açılı Duvar Destek Kitleri
- SPEARS VALVES PVC Tapa Sürgülü Vana Dahili Yedek Kartuşlar, FKM
- EATON 10250T Serisi Açıklama Plakaları
- LABELMASTER Tehlikeli Maddeler Muaf Miktar Etiketleri
- SMC VALVES Rulman kiti
- GROVE GEAR GR Serisi, 880 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BOSTON GEAR 5 Çap Hatveli Çelik Gönye Dişlisi
- BROWNING 3525 Tip Konik Delik Burçları