Cherne 271208 | Fiş, 2 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 22 Psi/ 50 Ft. | 3nvu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 271208 Fiş, 2 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Fiş, 2 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 22 psi/50 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2EVL Model: 271208Çapraz Referans: 3NVU5
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
€8.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
uzunluk3"
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Geri basınç22 psi/50 fit
Nominal Boyut2"
Aralık1.89" ila 2.09"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukMalzemeÜcret
CHERNE 271158 Fiş, 1.5 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48" ila 1.63"22 psi/50 fit2.5 "Polipropilen€7.31
CHERNE 271308 Fiş, 3 İnç Boyut, 3.7 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89" ila 3.09"13 psi/30 fit3.7 "Polipropilen€9.67
CHERNE 271408 Fiş, 4 İnç Boyut, 3.5 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87" ila 4.09"13 psi/30 fit3.5 "Polipropilen€14.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 271208 Fiş, 2 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 22 psi/50 ft.
€8.93 / Adet