CHERNE Yeraltı Test Bilyalı Tapalar, Çok Boyutlu
Cherne çok boyutlu yeraltı test bilyeli tapaları, fırtına kanalizasyon ve sıhhi tesisat sistemlerinde bakıma izin verirken akışı engellemek için idealdir. Kanalizasyon hava testi için arka tapa olarak kullanılırlar ve birden fazla boru boyutuna takılabilirler.
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | Gerekli Şişirme Basıncı | Sönük Uzunluk | Sönük Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 275058 | 6 "8 için" | 5.25" ila 8.25" | 17 psi/40 fit | 30 psi | 14 " | 5" | €510.37 | |
A | 275088 | 8 "12 için" | 7" ila 12.25" | 11 psi/25 fit | 20 psi | 16 " | 6.75 " | €1,022.58 |
Çalışma Mekanizması
- Tapaları boruya en az boru çapına eşit bir mesafede yerleştirin.
- Şişirme hortumunun bir ucunu tapa şişirme bağlantısına takın ve tapayı destekleyin / bloke edin.
- Şişirme hortumundan tapaya giden basıncı şişirin ve dengelenmesini sağlayın.
- Borunun test edilmesi, tapanın uygulanması veya başka bir şekilde kullanılması ile devam edin.
- Tapa tamamen sönene kadar tehlike bölgesinin dışından tapa basıncını boşaltın ve destek / blokaj sistemini çıkarın.
Özellikler
- Cherne çok boyutlu yeraltı test bilyalı tapaları (275058 & 275088) hem düzensiz şekilli hem de yuvarlak boruları yalıtır.
- Mükemmel hafıza ve aşınma için doğal kauçuk yapıya sahiptirler.
- Şişirme valfi (hasar görmüşse) hızlı bağlantı kesme tertibatı ile çıkarılabilir ve değiştirilebilir.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9001
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Cherne pnömatik tapaların raf ömrü ne kadardır?
Cherne, kontrollü koşullar altında ve 2 ila 0 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda tutulduğunda tüm pnömatik tapalar için (üretim tarihinden itibaren) 125 yıllık bir garanti sunar.
Fişlerin aşırı şişirilmesi veya az şişirilmesi sırasında ne olacak?
- Aşırı şişirme: Fişin aşırı hızda yerinden çıkmasına ve parçalanmasına neden olabilir.
- Düşük şişirme: Medyanın ve tıkacın borudan çıkmasına neden olabilir.
Tapaların basıncı ne sıklıkla izlenmelidir?
Şişirme basıncı kullanım sırasında en az 4 saatte bir kontrol edilmeli ve korunmalıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ana Bağlantılar
- Yağmurlama Aksesuarları
- İç Hava Kalitesi Taraması
- Yoğuşma Tahliye Tavaları
- Radiant Cove Isıtıcılar
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Diyaframlı Pompalar
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Kaldırma Donanımı
- Çeşitler
- SAFETY SPEED Hava Kelepçeleri
- RAYMOND Bahar Die
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max Raf Bin Birimleri
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Güç Kesinti Fişleri
- PASS AND SEYMOUR Çekme Zinciri Anahtarları
- HOFFMAN Raftan Piste Montaj Plakası Kitleri
- DAZOR EcoFlex LED Ayaklı Yer Sehpası Işığı
- EATON FW Serisi Komple Kompakt Devre Kesiciler, F Boyu
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Dokun ve Kalıp Setleri
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, ES50, Elastomerik Kaplinler