Cherne 275058 | Test Topu Fişi, Çok Boyutlu, 6 ila 8 İnç Boyut, 14 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 5nrt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 275058 Test Topu Tapası, Çok Boyutlu, 6 - 8 İnç Boyut, 14 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Test Bilyalı Tapa, Çok Boyutlu, 6 ila 8 İnç Boyut, 14 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XMK Model: 275058Çapraz Referans: 5NRT9
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
€510.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Topu Fişi
Sönük Çap5"
Sönük Uzunluk14 "
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut6 "8 için"
Aralık5.25" ila 8.25"
Gerekli Şişirme Basıncı30 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)37.08
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçGerekli Şişirme BasıncıSönük UzunlukSönük ÇapÜcret
CHERNE 275088 Test Topu Tapası, Çok Boyutlu, 8 - 12 İnç Boyut, 16 İnç Uzunluk, 11 psi/ 25 ft. | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "12 için"7" ila 12.25"11 psi/25 fit20 psi16 "6.75 "€1,022.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 275058 Test Bilyalı Tapa, Çok Boyutlu, 6 ila 8 İnç Boyut, 14 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€510.37 / Adet