CHICAGO-LATROBE Spiral Saplama Matkap
stil | Model | Ondalık Eşdeğeri | Flüt Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | beden | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78692 | 0.0595 | 1 / 2 " | 1.5 " | 0.059 " | #53 | #53 | €32.03 | |
A | 78691 | 0.0635 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.063 " | #52 | #52 | €31.38 | |
A | 78690 | 0.0670 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.067 " | #51 | #51 | €31.50 | |
A | 78689 | 0.0700 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.07 " | #50 | #50 | €31.29 | |
A | 78688 | 0.0730 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.073 " | #49 | #49 | €34.01 | |
A | 78687 | 0.0760 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 0.076 " | #48 | #48 | €33.65 | |
A | 78686 | 0.0785 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.078 " | #47 | #47 | €32.81 | |
A | 78685 | 0.0810 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.081 " | #46 | #46 | €32.80 | |
A | 78684 | 0.0820 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.082 " | #45 | #45 | €33.97 | |
A | 78683 | 0.0860 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.086 " | #44 | #44 | €35.56 | |
A | 78682 | 0.0890 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.089 " | #43 | #43 | €34.90 | |
A | 78681 | 0.0935 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.093 " | #42 | #42 | €36.25 | |
A | 78680 | 0.0960 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.096 " | #41 | #41 | €35.39 | |
A | 78679 | 0.0980 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.098 " | #40 | #40 | €37.14 | |
A | 78678 | 0.0995 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.099 " | #39 | #39 | €38.81 | |
A | 78677 | 0.1015 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 0.101 " | #38 | #38 | €37.43 | |
A | 78648 | 0.1960 | 1.187 " | 2.25 " | 0.196 " | #9 | #9 | €71.35 | |
A | 78647 | 0.1990 | 1.187 " | 2.25 " | 0.199 " | #8 | #8 | €73.72 | |
A | 78646 | 0.2010 | 1.187 " | 2.25 " | 0.201 " | #7 | #7 | €79.25 | |
A | 78645 | 0.2040 | 1.25 " | 2.375 " | 0.204 " | #6 | #6 | €74.52 | |
A | 78644 | 0.2055 | 1.25 " | 2.375 " | 0.205 " | #5 | #5 | €74.52 | |
A | 78643 | 0.2090 | 1.25 " | 2.375 " | 0.209 " | #4 | #4 | €75.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dijital Panel Montajlı Termometreler
- Su Soğutma Sistemleri
- Kazan Aksesuarları
- Boru ve Boru Fırçaları
- Güçlendirme Kitleri
- Klimalar
- Ekipman
- Veri ve İletişim
- Akülü Aletler
- Özel Isıtıcılar
- AMERI-VENT Tek Duvar Redüksiyon Wye
- ASHLAND CONVEYOR Multitier Duty Ek Kademe 1250 Yük Kapasiteli Konveyör H-Standları
- PARLEC Pens Aynaları
- B & P MANUFACTURING Liberator El Kamyon Traversleri
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Çinko Pabuç, FKM
- SHAW PLUGS Kanatlı Somun Mekanik Genleşme Tapaları, 1 ila 2 İnç
- MASTER MAGNETICS Kulplu Mıknatıslar
- SMC VALVES Sv2000 Serisi Solenoid Valf
- VESTIL SPS Serisi Yüksek Hizmet Stok Toplama Kamyonları
- BOSTON GEAR 12 Çap Adımlı Sertleştirilmiş Çelik Solucanlar