CHICAGO PNÖMATİK Havalı Tornavida
stil | Model | Çalışma | Hava girişi | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | Uzunluk | CFM @ Tam Yük | Görev | Serbest hız | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP2755 | Yüksek Hızlı, Ergonomik | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.3 " | 10 | genel | 2200 rpm | Tabanca | €357.91 | |
B | CP2621 | Yüksek Tork, Ergonomik | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 9.1 " | 31 | Sanayi | 1000 rpm | Çizgide | €969.16 | |
C | CP2765 | Yüksek Tork, Ergonomik | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 7" | 10 | genel | 900 rpm | Tabanca | €431.17 | |
D | CP2780 | Yüksek Tork, Ergonomik | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.5 " | 10 | genel | 2100 rpm | Tabanca | €436.29 | |
E | CP2611 | Yüksek Torklu, Ergonomik, 3 Hava Girişi | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 9.3 " | 21 | Sanayi | 1000 rpm | Tabanca | €913.55 | |
F | CP2003 | çevrilebilir | 1 / 8 "NPT | 2.25 | 7.7 " | 9 | Sanayi | 1100 rpm | Çizgide | €1,537.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Ölçümü
- Pnömatik ve Katı Lastik Tekerlekler
- Alüminyum Çubuk Stoku
- Elektronik Tork Ölçer Aksesuarları
- Üstten Kapı Contaları
- Toprak Arıza Koruması
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Güç Makasları
- Çatı
- HVAC Test Cihazları
- APPROVED VENDOR Namlu Montajı
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, I-Line Montajı
- T&S Laboratuvar Muslukları
- PETERSEN PRODUCTS 910-4 Serisi Sıcak Musluk Kovanı
- FERVI Dijital Takometre
- HOFFMAN Tip 4 İki Kapılı Zemin Standı 3 Nokta Mandallı Muhafazalar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Küresel Çekvalfler, BSP Dişli, FKM, Metrik
- REAL-TITE PLUGS Hex Uzatma Uzatma Fişleri
- SMC VALVES Peapp Serisi Polietilen Boru
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-D Stili, 826 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler