Chief Cbd-f314-apa | Hidrolik Dişli Pompa 0.85 Sol Yer Değiştirme | 35lp22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHIEF CBD-F314-APA Hidrolik Dişli Pompa 0.85 Dsplacemnt Sol | AH4UVD 35LP22

CHIEF CBD-F314-APA Hidrolik Dişli Pompa 0.85 Yer Değiştirme Sol

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4UVD Modeli: CBD-F314-APAÇapraz Referans: 35LP22
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
€331.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa
Kapak MalzemesiAlüminyum / Dökme Demir
deplasman0.85
GPM @ 1800 RPM ve 1000 PSI6.62
GPM @ 3600 RPM ve 1000 PSI13.24
KonaklamaAlüminyum
uzunluk4.35
Maks. Alan sayısı Sürekli PSI3000
Maks. Alan sayısı Aralıklı Basınç3650
Maks. RPM3600
Montaj2 Cıvata SAE A
1200 RPM'de nominal GPM4.41
Bağlantı Noktaları (Giriş)12
Bağlantı Noktaları (Çıkış)10
rotasyonSol
Mil Uzatma (In.)1-13 / 64

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.06
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldeplasmanuzunlukÜcret
ŞEFİ CB2A-F11SFA Hidrolik Dişli Pompa 0.73 Yer Değiştirme Sol | AH4UUY 35LP17 CB2A-F11SFA0.734.25 "€292.78
CHIEF CB2A-F7SFA Hidrolik Dişli Pompa 0.48 Dsplacemnt Sol | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.01€238.73
CHIEF CBD-F310-APA Hidrolik Dişli Pompa 0.61 Dsplacemnt Sol | AH4UVA 35LP19 CBD-F310-APA0.614.12€316.68
CHIEF CBD-F306-APA Hidrolik Dişli Pompa 0.36 Dsplacemnt Sol | AH4UVB 35LP20 CBD-F306-APA0.363.87€376.83
CHIEF CBD-F330-APA Hidrolik Dişli Pompa 1.22 Dsplacemnt Sol | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.72€353.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHIEF CBD-F314-APA Hidrolik Dişli Pompa 0.85 Yer Değiştirme Sol
€331.33 / Adet