CLECOTOOLS Havalı Tornavida
stil | Model | Hava girişi | CFM @ Tam Yük | Serbest hız | Kolu tipi | Min. Hortum Boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19PCA03Q-G | 1 / 4 "NPT | 16 | 1900 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 8.3 " | €2,273.83 | |
A | 19PCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | 660 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 8.5 " | €2,460.60 | |
B | 19TTA09Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 470 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 9.8 " | €2,728.03 | |
C | 19TTA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 1100 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 8" | €2,497.43 | |
D | 19TCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 1100 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 8.1 " | €2,673.80 | |
E | 19SPA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 1100 rpm | Çizgide | 1 / 4 " | 9.1 " | €2,460.60 | |
F | 19SCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 38 | 1100 rpm | Çizgide | 1 / 4 " | 9.8 " | €2,476.71 | |
A | 19PTA09Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 470 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 9.8 " | €2,590.46 | |
A | 19PCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 16 | 1100 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 8.1 " | €2,323.70 | |
D | 19TTA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 8.4 " | €2,559.45 | |
D | 19TCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 8.5 " | €2,723.81 | |
G | 19SPA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 rpm | Çizgide | 1 / 4 " | 9.5 " | €2,496.23 | |
F | 19SCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 28 | 660 rpm | Çizgide | 1 / 4 " | 10.2 " | €2,525.71 | |
A | 19PTA15Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 260 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 9.7 " | €2,581.32 | |
A | 19PTA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | 660 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 8.4 " | €2,393.74 | |
H | 19PTA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | 1100 rpm | Tabanca | 3 / 8 " | 8" | €2,393.74 | |
D | 19TTA07Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 660 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 8.4 " | €2,639.35 | |
I | 19TTA15Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 260 rpm | T Kolu | 3 / 8 " | 9.7 " | €2,725.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Koruma Sistemi Bileşenleri
- Vakum Paketleme Makinaları
- Vibratör Aksesuarları
- Panel Filtreleri
- Yeraltı Muhafazaları
- lehimleme
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Keçe
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Staples
- GUARDAIR Çıkarılabilir Toz Fırçası
- VULCAN HART kapaklar
- VULCAN HART Ön Panel, Krom
- INSTOCK Mobil Laboratuvar Masası
- ABILITY ONE Jel Kalem, Kalem Ucu 0.7 mm
- APPROVED VENDOR Caps
- PASS AND SEYMOUR Çift Yönlü Kurcalamaya Karşı Dirençli Prizlere Sahip Hastane Sınıfı Ultra Hızlı USB Tip A Şarj Aletleri
- COOPER B-LINE Tip 4 Serbest Daimi Yere Monte Muhafazalar
- EATON 10250T Serisi Işık Üniteleri
- ANSELL 11-920 Hyflex Mavi Nitril Kaplamalı Eldiven