Cleco 19pca04q-g | Havalı Tornavida 10 ila 40 İnç-lb. | 24d688 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLECOTOOLS 19PCA04Q-G Havalı Tornavida 10 - 40 İnç-lb. | AB7WGW 24D688

CLECOTOOLS 19PCA04Q-G Havalı Tornavida 10 - 40 İnç-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WGW Modeli: 19PCA04Q-GÇapraz Referans: 24D688
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
€2,323.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.8
CFM @ Tam Yük16
Debriyaj TipiHassas Kapatma
GörevSanayi
Serbest hız1100 rpm
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çalışmaçevrilebilir
Uzunluk8.1 "
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği TipiBaşlamak için Tetikleyin ve İtin
Tork Aralığı Yumuşak Çekme10 ila 40 inç - lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8467210010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hex Bit (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiCFM @ Tam YükSerbest hızKolu tipiMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G Havalı Tornavida 5 - 26 İnç-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmTabanca3 / 8 "8.3 "€2,273.83
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G Havalı Tornavida 10 - 45 İnç-lb. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmTabanca3 / 8 "8.5 "€2,460.60
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G Havalı Tornavida 10 - 40 İnç-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmTabanca3 / 8 "8"€2,393.74
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G Havalı Tornavida 10 - 45 İnç-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmTabanca3 / 8 "8.4 "€2,393.74
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G Havalı Tornavida 15 - 79 İnç-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmTabanca3 / 8 "9.8 "€2,590.46
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G Havalı Tornavida 45 - 130 İnç-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmTabanca3 / 8 "9.7 "€2,581.32
CLECOTOOLS 19SCA04Q-G Havalı Tornavida 10 - 40 İnç-lb. | AB7WHG 24D698 19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmÇizgide1 / 4 "9.8 "€2,476.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLECOTOOLS 19PCA04Q-G Havalı Tornavida 10 - 40 İnç-lb.
€2,323.70 / Adet