CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC Serisi, 2 Parçalı Sıkma Kaplinler
stil | Model | Tip | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Kama Genişliği | Maks. dönme momenti | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CC-125-125-KW | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | 1 / 4 " | 3080 In.Lbs. | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | €219.10 | |
A | 2CC-175-175-KW | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | 3 / 8 " | 8310 In.Lbs. | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | €386.87 | |
A | 2CC-075-075-KW | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4 " | 3 / 16 " | 1850 In.Lbs. | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | €150.36 | |
A | 2CC-100-100-KW | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 1 "1 x" | 2" | 1 / 4 " | 2470 In.Lbs. | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | €172.88 | |
A | 2CC-150-150-KW | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3700 In.Lbs. | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | €238.06 | |
A | 2CC-200-200-KW | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı | 2 "2 x" | 3-1 / 4 " | 1 / 2 " | 9500 In.Lbs. | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | €409.91 | |
B | 2CC-200-200 | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | 2 "2 x" | 3-1 / 4 " | - | 9500 In.Lbs. | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | €345.04 | |
B | 2CC-075-075 | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4 " | - | 1850 In.Lbs. | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | €126.14 | |
B | 2CC-100-100 | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | 1 "1 x" | 2" | - | 2470 In.Lbs. | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | €143.39 | |
B | 2CC-125-125 | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | - | 3080 In.Lbs. | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | €180.25 | |
B | 2CC-150-150 | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | - | 3700 In.Lbs. | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | €212.32 | |
B | 2CC-175-175 | İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310 In.Lbs. | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | €336.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Tornavida Setleri
- Beton Malalar
- Fiş ve Konektör Çizmeleri
- Zone Vana Aktüatörleri
- Uçucu Organik Bileşik Dedektörleri
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Parantez ve Parantez
- Yağlayıcılar
- Alüminyum
- Çatı
- HARRINGTON NERM-FG Food Grade 3 Fazlı Vinç
- KETT TOOLS O Yüzükler
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Cam, 5 Mikron
- GRUVLOK Yivli Uçlu Konsantrik Redüktörler
- EATON VSC Series III Değişken Hızlı Sürücüler
- SPECTROLINE Oil Glo Ultra Beyaz UV Floresan Boyalar
- BEL-ART - SCIENCEWARE bıçaklar
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 5HCB, Elastomerik Kaplinler
- LITTLE GIANT Hyperlite Fiberglas Uzatma Merdiveni, Kablo Kancalı