Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150 Coupling Rigid Steel | AF8YUF 29NL47

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150 Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YUF Modeli: 2CC-150-150Çapraz Referans: 29NL47
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
€229.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Gümrükleme Dia.2-1 / 2 "
MalzemeÇelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti3700 In.Lbs.
Dış Çap.2.5 "
Uzunluk2.5 "
Vida Boyutu1/4-28 x 3/4"
Tipİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-075-075-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€159.59
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-100-100-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1 "1 x"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€164.89
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-125-125-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€218.82
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-150-150-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€252.67
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-175-175-KW Kaplin Sert Çelik | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWİki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Kanallı1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€421.19
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-075-075 Kaplin Sert Çelik | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€133.89
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ 2CC-100-100 Kaplin Sert Çelik | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100İki Parçalı Kelepçe Tipi, Kama Yuvasız1 "1 x"2"-2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€139.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150 Kaplin Sert Çelik
€229.79 / Adet