CLIMAX METAL PRODUCTS C133 Serisi, Anahtarsız Burç
stil | Model | Cıvata Ölçüsü | Dış Çap. | Uzunluk | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C133E-075 | M6 x 20 | 0.75 " | 1.358 " | 0.75 " | €80.43 | |
A | C133E-150 | M6 x 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.5 " | €88.24 | |
A | C133E-125 | M6 x 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | €119.67 | |
A | C133E-137 | M6 x 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | €101.94 | |
A | C133E-100 | M6 x 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | €104.97 | |
A | C133E-143 | M6 x 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | €121.60 | |
A | C133E-193 | M8 x 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | €131.97 | |
A | C133E-243 | M8 x 25 | 3.74 " | 1.673 " | 2.437 " | €166.35 | |
A | C133E-175 | M8 x 25 | 2.953 " | 1.673 " | 1.75 " | €96.86 | |
A | C133E-200 | M8 x 25 | 3.15 " | 1.673 " | 2" | €131.38 | |
A | C133E-225 | M8 x 25 | 3.543 " | 1.673 " | 2.25 " | €167.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bit Setleri
- Kulplar ve Kulplar
- İplik Giderme Araçları
- Darbeli Matkap Uçları
- Hidrolik Pres Aksesuarları
- Mağaza Mobilyaları
- Vinil
- Cıvata
- Ölçme Ekipmanları
- Sigortalar
- APPROVED VENDOR Çapa Halkası
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Birleştirici Filtreler (Yağ Çıkarma)
- WATTS Sıcaklık Göstergeleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 10-24 Unc Lh
- APOLLO VALVES 41-120 Serisi Kol Yuvarlak Omuz Hava Musluğu
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Tahrikli 12 Noktalı Metrik Lokma Takımları, Krom
- ALVORD POLK Yüksek Hız Çeliği, Düz Şaftlı Sağ Yönlü Spiral Aynalı Raybalar
- MACROMATIC ARF Çift Yönlü Denetleyiciler
- 3M Beslenen Hava Sistemleri
- WEG Teao Üç Fazlı Havalandırma Fanı Çiftlik Görev Motorları