Doruk Metal C133e-143 | Anahtarsız Burç Çapı 1.438 İnç 4 Cıvata | 38g652 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-143 Anahtarsız Burç Çap 1.438 İnç 4 Cıvata | AC7FJE 38G652

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 Anahtarsız Burç Çapı 1.438 İnç 4 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FJE Modeli: C133E-143Çapraz Referans: 38G652

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€123.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
Cıvata ÖlçüsüM6 x 20
BitişHafif Kaplamalı Yağ
Hub Temas Basıncı (PSI)15,524
Kilit Cıvatası Miktarı4
MalzemeÇelik
Dış Çap.2.559 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.002
Uzunluk1.358 "
Mil Dia.1.437 "
Mil Çapı Hata payı-0.002
Aktarılabilir İtme (Lbs.)10,024
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)600
TipC133 Serisi
Sıcaklığa Dayan.400 Deg.F'ye kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.8
Gemi uzunluğu (cm)7.5
Gemi genişliği (cm)7.5
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.UzunlukMil Dia.Ücret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-075 Anahtarsız Burç Çapı 0.750 İnç 5 Cıvata | AC7FJA 38G648 C133E-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "€91.07
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-100 Anahtarsız Burç Çapı 1.000 İnç 6 Cıvata | AC7FJB 38G649 C133E-100M6 x 201.969 "1.358 "1"€105.80
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-125 Anahtarsız Burç Çap 1.250 İnç 8 Cıvata | AC7FJC 38G650 C133E-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "€131.79
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-137 Anahtarsız Burç Çap 1.375 İnç 8 Cıvata | AC7FJD 38G651 C133E-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "€119.10
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-150 Anahtarsız Burç Çap 1.500 İnç 4 Cıvata | AC7FJF 38G653 C133E-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "€97.35
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-175 Anahtarsız Burç Çap 1.750 İnç 4 Cıvata | AC7FJG 38G654 C133E-175M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "€113.15
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ C133E-193 Anahtarsız Burç Çapı 1.938 İnç 4 Cıvata | AC7FJH 38G655 C133E-193M8 x 253.15 "1.673 "1.937 "€146.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 Anahtarsız Burç Çapı 1.438 İnç 4 Cıvata
€123.94 / Adet