COLDER PRODUCTS COMPANY LC Serisi Kaplin Ek Parçaları
stil | Model | Vücut Çapı | Bağlantı Türü | uzunluk | Boru Boyutu | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LCD22006 | 0.63 " | Dikenli | 1.83 " | - | 3 / 8 " | - | €54.77 | |
A | LCD22005 | 0.63 " | Dikenli | 1.85 " | - | 5 / 16 " | - | €45.03 | |
A | LCD22004 | 0.63 " | Dikenli | 2" | - | 1 / 4 " | - | €45.87 | |
B | LCD24004 | 0.72 " | Mnpt | 1.68 " | 1 / 4 " | - | - | €48.88 | |
C | LCD20006 | 0.72 " | PTF | 1.83 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €55.52 | |
C | LCD20004 | 0.72 " | PTF | 1.25 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | €49.17 | |
B | LCD24006 | 0.87 " | Mnpt | 1.55 " | 3 / 8 " | - | - | €46.19 | |
D | LCD23004 | 0.620 " | Dikenli | 1.43 " | - | 1 / 4 " | - | €44.49 | |
D | LCD23006 | 0.620 " | Dikenli | 1.43 " | - | 3 / 8 " | - | €48.48 |
LC Serisi Kaplin Uçları
Daha soğuk LC Serisi kaplinler, yüksek sıcaklık veya basınç uygulamaları için krom kaplı pirinçten yapılmıştır. Bu kaplinler, kolay bağlantı ve ayırma sağlamak için tek elle çalıştırma özelliğine sahiptir. Birden çok yapılandırma ve sonlandırma esnekliği sunarlar; hem PLC asetal hem de PLC12 polipropilen kaplinler için idealdir. Bu üniteler, mükemmel yırtılma ve aşınma direnci için Buna-N O-ringlere sahiptir. PTF, dikenli ve MNPT bağlantı tiplerinde bulunan çok çeşitli Colder LC Serisi kaplin ekleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Islak Yer Floresan Armatürler
- Davul Sökücü
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Hava Bıçakları
- Yükleme rampaları
- Akülü Aletler
- El Arabaları
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- SPEEDAIRE Elektrikli Hava Kompresörleri, Tek Kademeli, Basınçlı Yağlamalı
- APPROVED VENDOR Flanş, FNPT, Paslanmaz Çelik
- SOLBERG Filtre / susturucu
- SPECO TECHNOLOGIES Pa Horn Hava Koşullarına Dayanıklı
- ANVIL dirsekler
- PASS AND SEYMOUR Keystone ST Adaptör Modülleri
- APOLLO VALVES Küresel Vana Kolları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Rakorlu Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- KIMBLE CHASE Filtreleme Destek Tertibatı
- PROTO Elcikler