COLDER PRODUCTS COMPANY MC Serisi Kaplin Gövdeleri
stil | Model | Vücut Çapı | Bağlantı Türü | uzunluk | Boru Boyutu | Dia İçinde Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCD1304 | 0.77 " | PTF | 1.77 " | - | 11 / 64 " | €72.33 | |
B | MCD1702 | 0.77 " | Dikenli | 1.67 " | - | 1 / 8 " | €56.99 | |
B | MCD1704 | 0.77 " | Dikenli | 1.89 " | - | 1 / 4 " | €50.15 | |
C | MCD1004 | 0.750 " | Mnpt | 1.1 " | 1 / 4 " | - | €40.82 | |
D | MCD1602 | 0.750 " | Dikenli | 1.67 " | - | 1 / 8 " | €53.72 | |
D | MCD1603 | 0.750 " | Dikenli | 1.89 " | - | 3 / 16 " | €60.05 | |
C | MCD1002 | 0.750 " | Mnpt | 1" | 1 / 8 " | - | €43.88 | |
D | MCD1604 | 0.750 " | Dikenli | 1.89 " | - | 1 / 4 " | €58.17 | |
B | MCD1703 | 0.750 " | Dikenli | 1.89 " | - | 3 / 16 " | €74.45 |
MC Serisi Kaplin Gövdeleri
Colder Products Corporation MC Serisi kaplin gövdeleri, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanacak şekilde krom kaplı pirinç yapıya sahiptir. Bu kaplin gövdeleri, tek elle bağlantıya ve bağlantının kesilmesine izin veren bir başparmak mandalına sahiptir. PMC ve PMC12 Serisi kaplinlerle kolayca eşleşirler. 1/4 ve 1/8 inç boru boyutlarında mevcut olan bu Colder MC Serisi kaplin gövdelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Şapkalar ve Başlıklar
- Kablo Yolları ve Kablo Kanalı
- Upblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri
- Izgara Kanalları Döşeme Basamakları ve Basamakları
- Toprak Çekirdek Örnekleme Aksesuarları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- hidrolik hortumlar
- Hortum Makaraları
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Çiviler
- TRIDON Hortum Kelepçesi, Anahtarlı Sonsuz Dişli
- REVCOR Pervane, 14 inç
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar Nadir Toprak Sekizgen
- ANVIL 3 Delikli Ek Plakaları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Saplama Eyerleri, Soket Üzerine Fabrikasyon Montaj Tutkalı
- MARTIN SPROCKET SAE Ofset Çarpma Yüzeyli Kutu Anahtarları, Siyah Endüstriyel Kaplama
- PLAST-O-MATIC FC125 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- MOEN Kartuşlar
- SIMONDS Dosya Setleri
- KEN-TOOL Lastik Döndürücüler