Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1304 Hat İçi Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç Ptf | AC4ARK 2YCW9

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1304 Inline Kuplör Krom Kaplama Pirinç Ptf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ARK Modeli: MCD1304Çapraz Referans: 2YCW9
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
€72.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
Vücut Çapı0.77 "
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Bağlantı TürüPTF
Kaplin Boyutu1 / 8 "
uzunluk1.77 "
Maks. Basınç250 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Dia İçinde Tüp.11 / 64 "
Dış Çap Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1002 Hat İçi Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç Mnpt | AC4ARH 2YCW7 MCD10020.750 "Mnpt1"1 / 8 "-€43.88
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1004 Hat İçi Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç Mnpt | AC4ARJ 2YCW8 MCD10040.750 "Mnpt1.1 "1 / 4 "-€40.82
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1602 Panel Montaj Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç | AC4ARL 2YCX1 MCD16020.750 "Dikenli1.67 "-1 / 8 "€53.72
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1603 Panel Montaj Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç | AC4ARM 2YCX2 MCD16030.750 "Dikenli1.89 "-3 / 16 "€60.05
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1604 Panel Montaj Bağlayıcı Krom Kaplama Pirinç | AC4ARN 2YCX3 MCD16040.750 "Dikenli1.89 "-1 / 4 "€58.17
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1702 Hat İçi Bağlayıcı Krom Platd Pirinç Dikenli | AC4ARP 2YCX4 MCD17020.77 "Dikenli1.67 "-1 / 8 "€56.99
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ MCD1703 Hat İçi Bağlayıcı Krom Platd Pirinç Dikenli | AC4ARQ 2YCX5 MCD17030.750 "Dikenli1.89 "-3 / 16 "€74.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1304 Inline Kuplör Krom Kaplama Pirinç Ptf
€72.33 / Adet