COLDER PRODUCTS COMPANY MC Serisi Kaplin Uçları
stil | Model | Vücut Çapı | Bağlantı Türü | + | uzunluk | Boru Boyutu | Dia İçinde Tüp. | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCD2004 | 0.58 " | PTF | Satır İçi Ekle | 1.55 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | €47.39 | |
A | MCD2006 | 0.58 " | PTF | Satır İçi Ekle | 1.5 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €50.49 | |
B | MCD2202 | 0.58 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 1.65 " | - | 1 / 8 " | - | €35.15 | |
B | MCD2203 | 0.58 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 1.85 " | - | 3 / 16 " | - | €37.66 | |
B | MCD2204 | 0.58 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 1.67 " | - | 1 / 4 " | - | €36.34 | |
C | MCD2402 | 0.58 " | Mnpt | Satır İçi Ekle | 1.43 " | 1 / 8 " | - | - | €36.61 | |
D | MCD2104 | 0.63 " | PTF | Satır İçi Ekle | 1.28 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | €50.36 | |
E | MCD2304 | 0.63 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | €42.39 | |
C | MCD2404 | 0.65 " | Mnpt | Satır İçi Ekle | 1.43 " | 1 / 4 " | - | - | €35.71 | |
F | MCD4202 | 0.72 " | Dikenli | Panel Montaj Ek Parçası | 1.75 " | - | 1 / 8 " | - | €45.62 | |
F | MCD4204 | 0.72 " | Dikenli | Panel Montaj Ek Parçası | 1.97 " | - | 1 / 4 " | - | €46.79 | |
E | MCD2302 | 0.620 " | Dikenli | Satır İçi Ekle | 1.28 " | - | 1 / 8 " | - | €41.00 |
MC Serisi Kaplin Uçları
Colder Products Corporation MC Serisi bağlantı parçaları, güçlü bir sıkıştırma kuvveti için paslanmaz çelik yaylara ve mandallara sahiptir. Vakumdan 250 psi'ye kadar olan basınçlara ve -40 ila 180 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklara dayanabilirler. Bu kaplinler, hızlı bağlantılar ve bağlantı kesmeler için tek elle kullanım özelliğine sahiptir. Hem PMC asetal hem de PMC12 polipropilen kaplinlerle çoklu konfigürasyonlar ve sonlandırmalar sunarlar. PTF, dikenli ve MNPT bağlantı tiplerinde mevcut olan çok çeşitli Colder MC Serisi bağlantı ekleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geçiş anahtarları
- Plastik Yarım Yuvarlar
- Kemerler
- Mantar Rulo Stok
- İnşaat Demiri Korozyon Bulucuları
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Paçavra ve Mendil
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Teneke
- MASTER LOCK Talimat Mıknatısı
- JOHNSON CONTROLS Termostat Sıcaklık Sensörü
- SPEAKMAN SentinelPro Serisi
- COXREELS 1275HP Serisi Çift Hidrolik Hortum Makaraları
- EATON E26 Serisi StackLight Uzatma Tüpü ve Flaşör Tabanları
- STANLEY Jab Testereler
- DWYER INSTRUMENTS IS626 Serisi Kendinden Emniyetli Basınç Vericileri
- VESTIL Ahşap Üst Raflar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, XDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GRL Serisi, WBMQ-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri