A Doğruluk: -/+ %0.25 Tam Ölçek , Bağlantı Boyutu: 1 / 4 " , Bağlantı türü: NPT , Seviye: 316L kalite , Ev materyalleri: Paslanmaz çelik , Kablo uzunluğu: 36 " , Döngü Direnci: 0 ile 900 Ohm , NEMA Derecelendirmesi: 4X , Çalışma sıcaklığı. Menzil: 0 Derece 176 dereceye kadar F , Çıkış Akımı: 4 ila 20 mA , Güç Gerekli: 10, 28V DC'ye , Tepki Süresi: 50 milisaniye. , Güvenlik Derecelendirmesi: Sınıf I, Böl 1, Grup A, B, C, D, Sınıf II, Böl 1, Grup E, F, G, Sınıf III, Böl 1 , Hizmet: Uyumlu gazlar ve sıvılar , Termal Hata: -/+ %0.02 , Islanan Malzemeler: Paslanmaz çelik