CONDOR Sürgülü Vana Kilitleri
stil | Model | Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | Renk | Sap Boyutuna Uygun | Sıcaklık. menzil | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 437R51 | 3 / 8 " | Sarı | 6-1 / 2 "- 10" | -40 Derece ila 302 Derece F | 12 17 / 32 " | 3" | 12 17 / 32 " | Polipropilen | €44.70 | |
B | 437R44 | 3 / 8 " | Sarı | 1 "- 2-1 / 2" | -40 Derece ila 302 Derece F | 4 47 / 64 " | 1 27 / 64 " | 4 47 / 64 " | Polipropilen | €4.78 | |
C | 48KV23 | 5 / 16 " | Kırmızı | 5" - 6 1/2" | 0 ila 250° F | 2" | 7" | 7" | Plastik | €51.70 | |
D | 48KV22 | 9 / 32 " | Kırmızı | 2-1 / 2 "- 5" | 0 Derece ila 250 Derece F | 2" | 6.875 " | 5.75 " | Plastik | €38.06 | |
E | 48KV21 | 9 / 32 " | Kırmızı | 1 "- 2-1 / 2" | 0 Derece ila 250 Derece F | 1" | 4.5 " | 3.5 " | Plastik | €22.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişeler
- Çalışma Masaları
- Damızlık Bulucular
- Havalı Zımbalar
- filtre
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Ark Flaş Koruması
- HVAC Kontrolleri
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Endekslenebilir Ekler
- APPROVED VENDOR Borulu Montaj Direği 10 İnç
- COOPER B-LINE Çubuk Bağlantı Elemanlarına İtmeli Tip Boru
- APOLLO VALVES 7K-100 Serisi Port Küresel Vanalar
- EATON JDB Serisi Komple Kompakt Şalterler, J Pano
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Konik Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 40 Zincir Numarası
- SYMMONS Valf Koltukları
- HUMBOLDT Yüksek Sıcaklık Brülörleri
- SLOAN Xpelors
- STEARNS BRAKES Konut Çiviler