Akbaba 437r44 | Sürgülü Vana Kilidi, Polipropilen, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONDOR 437R44 Sürgülü Vana Kilidi, Polipropilen, Sarı | CD3VNT

CONDOR 437R44 Sürgülü Vana Kilidi, Polipropilen, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3VNT Modeli: 437R44
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
€19.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana Kilidi
RenkSarı
Sap Boyutuna Uygun1 "- 2-1 / 2"
Yükseklik1 27 / 64 "
uzunluk4 47 / 64 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Maks. Alan sayısı Valf Kolu Kalınlığı1.5 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 302 Derece F
genişlik4 47 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.RenkSap Boyutuna UygunSıcaklık. menzilgenişlikYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
CONDOR 48KV21 Sürgülü Vana Kilidi, Plastik, Kırmızı | CD2KZV 48KV219 / 32 "Kırmızı1 "- 2-1 / 2"0 Derece ila 250 Derece F1"4.5 "3.5 "Plastik€22.97
CONDOR 48KV22 Sürgülü Vana Kilidi, Plastik, Kırmızı | CD3WHV 48KV229 / 32 "Kırmızı2-1 / 2 "- 5"0 Derece ila 250 Derece F2"6.875 "5.75 "Plastik€38.44
CONDOR 437R51 Sürgülü Vana Kilidi, Polipropilen, Sarı | CD3YRB 437R513 / 8 "Sarı6-1 / 2 "- 10"-40 Derece ila 302 Derece F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "Polipropilen€43.37
CONDOR 48KV23 Sürgülü Vana Kilidi, Plastik, Kırmızı | CH6KAU 48KV235 / 16 "Kırmızı5" - 6 1/2"0 ila 250 Deg. F2"7"7"Plastik€52.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONDOR 437R44 Sürgülü Vana Kilidi, Polipropilen, Sarı
€19.66 / Adet