CONRADER Gaz Kelebeği Kontrol Motoru
Conrader gaz kelebeği kontrolleri, sürekli çalışma işlemleri sırasında gaz motoruyla çalışan kompresörlerde motor devrini kontrol etmek için idealdir. Yakıttan tasarruf edebilir ve kompresör ile motorun çalışma ömrünü uzatabilirler. Bu hava kompresörü gaz kelebeği kontrolleri bir pilot valf ve boşaltma ile kullanılır...vana. İncele
stil | Model | Kablo Uzunluğu | Kablo Malzemesi | uyan | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCSP-H-5565-B | - | Paslanmaz çelik | Honda Motorları 5-1 / 2 ila 6-1 / 2 HP | Havayolu Gaz Kelebeği Kontrolü | €32.12 | |
B | TCSP-H-0809-B | - | Paslanmaz çelik | Honda Motorlar 8-9 HP | Havayolu Gaz Kelebeği Kontrolü | €41.32 | |
C | TCSP-H-1113-B | - | Paslanmaz çelik | Honda Motorlar 11-13 HP | Havayolu Gaz Kelebeği Kontrolü | €40.98 | |
D | TCSA-5565S-SC | - | Dolgulu Naylon | Honda GX160 | Gaz Kelebeği Kontrolü | €22.12 | |
E | TCXLIW-CH440 | - | Dolgulu Naylon | Kohler 14 beygir | Gaz Kelebeği Kontrolü | €55.13 | |
F | TCSLPW-24 | 24 " | Dolgulu Naylon | - | Gaz Kelebeği Kontrolü | €48.77 | |
F | TCSLPW-36 | 36 " | Dolgulu Naylon | - | Gaz Kelebeği Kontrolü | €51.94 | |
F | TCSLPW-48 | 48 " | Dolgulu Naylon | - | Gaz Kelebeği Kontrolü | €54.08 | |
F | TCSLPW-54 | 54 " | Dolgulu Naylon | - | Gaz Kelebeği Kontrolü | €52.30 |
Çalışma Mekanizması
- Takılı kompresör boşaltma (devreden çıkarma) basıncına ulaştığında, bu gaz kelebeği kontrolleriyle birlikte takılan pilot valf, motor devrini azaltmak üzere harekete geçmek ve uzatmak için hava gaz kelebeği kontrolüne pnömatik bir sinyal gönderir.
- Basınçlı hava kullanıldığında ve kompresör yük (devreye girme) basıncını aldığında, pilot valftan gelen pnömatik sinyal, motorun normal çalışma hızına geri dönmesini sağlamak için gaz kelebeği kontrolünü geri çeker.
Özellikler
- Conrader hava gaz kelebeği kontrolleri kablolu ve havayolu stillerinde mevcuttur.
- Conrader kablo tarzı gaz kelebeği kontrolleri pilot valf üzerine veya kompresör üzerindeki diğer konumlara monte edilirken kablo uçları motor gaz kelebeği koluna takılıdır.
- Paslanmaz çelik yaylar, Viton contalar ve kalıcı olarak yağlanan ve kendi kendini temizleyen paslanmaz çelik kablo ile pirinç yapıya sahiptirler.
- Kullanıcılar kabloyu güvenli bir şekilde monte etmek için yönlendirme kelepçeleri kullanmalıdır.
- Conrader havayolu tarzı gaz kelebeği kontrolleri motora monte edilmiştir ve gaz kelebeğine bağlanmıştır. Kontrolün hava borusu pilot valf ile gaz kelebeği kontrolü arasında konumlandırılmıştır.
- Paslanmaz çelik yaylar, Viton contalar, paslanmaz çelik filmaşin ve kaplamalı çelik braketlerle pirinç konstrüksiyona sahiptirler.
- Seçilen modeller, 5.5 ila 13 hp arası Honda motorlarının hızlarını düzenlemek için Honda hava kompresörü gaz kelebeği kontrolleri görevi görür. Conrador TCXLIW-CH440 gaz kelebeği kontrolü 14 hp Kohler motorlarda kullanıma uygundur.
- Conrador TCSA-5565S-SC gaz kelebeği kontrolü Honda GX390 motorda kullanıma uygundur. Bu Honda GX390 gaz kelebeği kontrolünün strok uzunluğu 0.40 inçtir.
Sık Sorulan Sorular
Bu Conrader gaz kelebeği kontrollerinin çalışma sıcaklığı nedir?
Bu Conrader hava gaz kelebeği kontrolleri -15 ila 400 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
Bu Conrader gaz kelebeği kontrollerinde ne tür bağlantılar mevcuttur?
Bu Conrader hava gazı kontrollerinin çoğunda 1/8 inç erkek NPT giriş bağlantısı ve 1/4 inç sıkıştırma tüpü çıkış bağlantısı bulunur.
Bu Conrader gaz kelebeği kontrollerinin basınç değeri nedir?
Benzinli (benzinli) ve dizel motorlara yönelik bu Conrader hava kompresörü gaz kelebeği kontrolleri maksimum 500 psi basınçta çalışabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj ve Damlama Tavaları
- Tork Kolları
- Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri
- Güç Ünitesi Aksesuarları
- Tools
- Aşındırıcı tekerlekler
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- acil Durum Hazırlık
- Trafik Güvenliği
- Doğrusal hareket
- SMC VALVES PVC 3 Yollu Küresel Vana, Kurtağzı x Kurtağzı x Kurtağzı
- GENERAL ELECTRIC TEB Serisi Devre Kesiciler
- RAE Stencil, Sadece Forklift Trafiği
- WYCO Vibratör Esnek Mil
- ZURN Ayak Pedalı, Zurn Markasına Uygun
- MARTIN SPROCKET Kombine Anahtar Takımları, Krom
- INTERMATIC Fotokontroller
- MCR SAFETY Emniyet gözlükleri
- HARRIS INDUSTRIES İşaretleme Bantları
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Çift Dişli