Conrader Tcxlpw-24 | Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi | 29fk76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CONRADER TCXLPW-24 Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi | AF8PZW 29FK76

CONRADER TCXLPW-24 Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8PZW Modeli: TCSLPW-24Çapraz Referans: 29FK76

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€48.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Kelebeği Kontrolü
(M) NPT Boyutu (In.)1/8
Kablo Uzunluğu24 "
Kablo MalzemesiDolgulu Naylon
Silindir MalzemesiPirinç
Min. basınç100 PSI
O-RingViton
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
TipGaz Motoru Tahrikli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9032906080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuKablo Malzemesiuyan+Ücret
CONRADER TCSP-H-5565-B Gaz Kelebeği Kontrolü Honda Motor 5.5-6.5 Hp | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Paslanmaz çelikHonda Motorları 5-1 / 2 ila 6-1 / 2 HPHavayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€32.12
CONRADER TCSP-H-0809-B Gaz Kelebeği Kontrolü Honda Motor 8-9 Hp | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Paslanmaz çelikHonda Motorlar 8-9 HPHavayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€41.32
CONRADER TCSP-H-1113-B Gaz Kelebeği Kontrolü Honda Motor 11-13 Hp | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Paslanmaz çelikHonda Motorlar 11-13 HPHavayolu Gaz Kelebeği Kontrolü€40.98
CONRADER TCSA-5565S-SC Gaz Kelebeği Kontrolü Gaz Motoru Tahrikli 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Dolgulu NaylonHonda GX160Gaz Kelebeği Kontrolü€22.12
CONRADER TCXLPW-36 Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCSLPW-3636 "Dolgulu Naylon-Gaz Kelebeği Kontrolü€51.94
CONRADER TCXLPW-48 Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCSLPW-4848 "Dolgulu Naylon-Gaz Kelebeği Kontrolü€54.08
CONRADER TCXLPW-54 Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCSLPW-5454 "Dolgulu Naylon-Gaz Kelebeği Kontrolü€52.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CONRADER TCXLPW-24 Gaz Kelebeği Kontrollü Gaz Motoru Tahrikli 100 Psi
€48.77 / Adet