COXREELS EZ-SH Serisi Yaylı Hortum Makaraları
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Görev Puanı | Hortum uzunluğu | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Hortum Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-HPL-150 | - | - | 50 ft. | 9 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | €824.54 | |
B | EZ-MP-450 | - | - | 50 ft. | 13 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | €1,083.79 | |
B | EZ-HP-350 | - | - | 50 ft. | 11 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.25 " | - | €1,180.01 | |
A | EZ-MPL-350 | - | - | 50 ft. | 11/16/" | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | €749.70 | |
A | EZ-SHL-525 | - | - | 25 ft. | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | €787.12 | |
A | EZ-SHL-450 | - | - | 50 ft. | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | €720.30 | |
A | EZ-SHL-3100 | - | - | 100 ft. | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | €983.56 | |
B | EZ-SH-550 | - | - | 50 ft. | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 24 " | 9.88 " | - | €1,127.89 | |
B | EZ-SH-475 | - | - | 75 ft. | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | €1,056.98 | |
A | EZ-HPL-350 | - | - | 50 ft. | 11 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.25 " | - | €859.28 | |
B | EZ-HP-150 | - | - | 50 ft. | 9 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | €1,119.87 | |
A | EZ-MPL-450 | - | - | 50 ft. | 13 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | €763.06 | |
B | EZ-MP-350 | - | - | 50 ft. | 11 / 16 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | €1,059.74 | |
A | EZ-SHL-350 | - | - | 50 ft. | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | €720.30 | |
A | EZ-SHL-550 | - | - | 50 ft. | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 24 " | 9.88 " | - | €972.87 | |
A | EZ-SHL-475 | - | - | 75 ft. | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | €934.12 | |
B | EZ-SH-525 | - | - | 25 ft. | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | €988.91 | |
B | EZ-SH-4100 | - | - | 100 ft. | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | €1,153.08 | |
B | EZ-SH-350 | - | - | 50 ft. | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | €767.01 | |
B | EZ-SH-375 | - | - | 75 ft. | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | 8.25 " | - | €971.30 | |
B | EZ-SH-3100 | - | - | 100 ft. | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | €1,108.66 | |
A | EZ-SHL-4100 | - | - | 100 ft. | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | €995.59 | |
A | EZ-SHL-375 | - | - | 75 ft. | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | €861.95 | |
B | EZ-SH-450 | 150 Derece F | Genel, Endüstriyel | 50 ft. | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | PVC | €829.05 | |
C | EZ-SH-450-RH-BXB | 212 Derece F | Sanayi | 50ft. | - | 21 " | 19.625 " | 9.25 " | EPDM | €889.78 |
EZ-SH Serisi Yaylı Hortum Makaraları
Coxreels EZ-SH Serisi hortum makaraları, işlem tamamlandığında tambur makaralarına geri sarmak için hortum üzerinde gerilim oluşturan yay tahrikli bir mekanizmaya sahiptir. Bu sağlam üniteler, bir duvara, zemine, araca veya bir tepeye ayarlanan kılavuz kollara sahip çift akslı bir destek sistemine sahiptir. Bakım için kolayca çıkarılabilen, yağlanmış ve muhafazalı kartuş tarzı bir motor ve kabloyu istenen uzunlukta konumlandırmak için kauçuk bir hortum durdurucu ile entegre olarak gelirler. Seçilen modeller ( geri çekilebilir kablo makaraları), uzatma kablosunun dolaşmasını önlemek ve sorunsuz geri sarma işlemini sağlamak için otomatik bir geri çekme mekanizması ile donatılmış olarak gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulak Tıkacı Dağıtıcıları
- Doğrudan Tahrikli Tek Emişli İleri Eğimli Üfleyiciler
- İnvertör Aksesuarları
- Toprak Probları
- yağlama pompaları
- Küvet / Musluklar
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Güç Kaynakları
- Yağmur su sistemi
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- WESCO Deheaders Aksesuarları
- LABELMASTER Patlayıcı Afişler
- KIMBLE CHASE Cam Kültür Tüpleri
- GEORG FISCHER Meme Cpvc
- QORPAK Numune Şişesi 10 Dram 95mm
- GORLITZ Genişleyen Kesici Montajları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 5/1-28 Un
- KERN AND SOHN YHA Serisi Emniyet Mandallı Kancalar
- HUMBOLDT Basınç Transdüserleri