COXREELS SG Serisi Yaylı Hortum Makaraları
stil | Model | Uzunluk | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | toplam Genişlik | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.25 " | 1 / 4 " | 300 psi | 14 " | 1 / 2 " | €351.46 | |
A | SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 14 " | 5 / 8 " | €351.46 | |
A | SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | €391.55 | |
A | SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35 ft. | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | €419.62 | |
A | SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 14 " | 5 / 8 " | €488.80 | |
A | SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500 psi | 2.88 " | 13 / 16 " | €773.75 | |
A | SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000 psi | 18 " | 11 / 16 " | €664.17 | |
A | SG17L-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ft. | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 psi | 18 " | 3 / 4 " | €494.45 | |
A | SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 18 " | 5 / 8 " | €503.81 | |
A | SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 18 " | 5 / 8 " | €594.68 | |
A | SG17L-H325 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30 ft. | 6.75 " | 1 / 2 " | 300 psi | 18 " | 3 / 4 " | €604.30 | |
A | SG17L-H125 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 psi | 2.88 " | 9 / 16 " | €567.95 | |
A | SG17-H325 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | €787.12 | |
A | SG17-H125 | 17 " | 20.5 " | 25 ft. | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000 psi | 2.88 " | 9 / 16 " | €730.99 | |
A | SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 psi | 2.88 " | 3 / 4 " | €796.47 | |
A | SG19L-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 8.5 " | 1 / 2 " | 300 psi | 2.88 " | 3 / 4 " | €622.75 | |
A | SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | €1,078.45 | |
A | SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 9" | 1 / 4 " | 5000 psi | 2.88 " | 9 / 16 " | €1,015.64 | |
A | SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000 psi | 2.88 " | 11 / 16 " | €983.56 | |
A | SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50 ft. | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500 psi | 2.88 " | 13 / 16 " | €1,006.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lokavt Asma Kilitler
- Boru Bükücüler
- Vida / Cıvata Çıkarıcılar ve Somun Ayırıcılar
- Kontak Bloklu Aydınlatmalı Butonlar
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- Kauçuk
- Anahtarlar
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Bronz
- ARO Kompakt Pnömatik Birleştirme Filtresi
- DORIAN Parmak Kelepçe Vidası
- NAUGATUCK İç Bağlantı Şamandıra Topu
- MERSEN FERRAZ NH Serisi Sigorta Bağlantıları
- THOMAS & BETTS Naylon İzoleli Flanş Maça Terminalleri
- WATTS LFN45B-L Serisi Su Basıncı Düşürücü Vanalar
- GRUVLOK Mühür Yüzükler-7012
- KEY-BAK Super48 Geri Çekilebilir Anahtarlık
- SK PROFESSIONAL TOOLS Ayar Çarkı Cırcırları
- LINN GEAR B Tipi Dişliler, 140 Zincir