SPEEDAIRE Basınçlı Hava Filtreleri, 290 PSI, Alüminyum
stil | Model | Maks. akış | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNW9 | Cfm 15 | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €464.26 | |
A | 4GNX8 | Cfm 58 | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €555.54 | |
A | 4 GNY3 | Cfm 88 | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €582.62 | |
A | 4GNZ2 | Cfm 147 | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €797.02 | |
A | 4GPA5 | Cfm 353 | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,204.36 | |
A | 4GPA9 | Cfm 500 | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,528.56 | |
A | 4GPC4 | Cfm 712 | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,914.78 |
Basınçlı Hava Filtreleri, 290 PSI, Alüminyum
SPEEDAIRE basınçlı hava filtreleri, hava akımındaki partikülleri, yağı, buharları, suyu ve kirletici maddeleri temizler. Filtrasyon için sonradan monte edilmiş dişli bir elemana ve kondensi otomatik olarak boşaltmak için bir otomatik tahliyeye sahiptirler. Kase, filtre elemanlarını korumak için alüminyumdan yapılmıştır. Seçilen filtrelerde, giriş hava basıncı okumalarını görüntülemek için bir basınç göstergesi bulunur. 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 ve 712 CFM hava akış derecelerinde bulunan bu basınçlı hava filtrelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- G Sınıfı Sigortalar
- Yeraltı Tesisat Bulucu Aksesuarları
- Geçici Süzgeçler
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Mil Adaptörleri
- Gerilim Azaltma
- İç Mekan Armatürleri
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Endekslenebilir Ekler
- Kapı ve Kapı Kasaları
- BATTALION Şablon Menteşe
- STRANCO INC Kalibrasyon Etiketi
- KIPP K0123, 1 / 2-13 Diş Ölçüsü Ayarlı Kol
- PASS AND SEYMOUR Uzatma kabloları
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Accu Kelepçe Tek Parça Bölünmüş Çelik Dişli Mil Bilezikleri
- HUOT Dağıtma
- DWYER INSTRUMENTS DPGW Serisi Dijital Vakum Göstergeleri
- VESTIL CLB Serisi Boşluk Çubukları
- VESTIL STEP Serisi Tekerlekli Basamaklı Tabureler
- NIBCO Geçiş Ucu Konektörleri, Pirinç